Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Μέγεθος μπαταρίας: 14 , Τάση μπαταρίας: 12V , Τύπος καλωδίου: Ηλεκτρικό Ασύρματο , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , HP: 0.5 hp , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πλάτος ποδιού: 4" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1500 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ενισχυτές: 6A , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός τροχών: 4 , Φάση: 1 , Πηγή ενέργειας: DC , Υλικό πίσω τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63": 1500 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118": 1000 lbs. , Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 98": 1000 lbs.