VESTIL Σταθερό πιρούνι SLNM-118-FF Stacker Powered Lift, μέγεθος 118 ιντσών

Στοιχείο: AG7YXD Μοντέλο: SLNM-118-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,624.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό Ασύρματο
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2.95 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος78 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος66.5 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης118 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps6A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού114.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.25 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Πηγή ενέργειαςDC
Υψωμένο ύψος118 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΣτυλΣταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"1500 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 118"1000 lbs.
Τάση12V
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 310.5
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΧρώμαΜήκος περονοφόρουΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΣτυλΤιμή
VESTIL SLNM-118-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YXC SLNM-118-AA27 "Μαύρη36 "50 "2"8"40.13 "Ρυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης€7,044.43
RFQ
VESTIL SLNM-63-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 63 ιντσών, 1000 Lb., Χωρητικότητα | AG7YXG SLNM-63-AA19.7 "Κίτρινο30 "49.25 "2"6.25 "37.4 "Ρυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης€5,717.18
RFQ
Σταθερό πιρούνι VESTIL SLNM-63-FF Stacker Narrow Mast, Μέγεθος 63 ιντσών | AG7YXH SLNM-63-FF-Κίτρινο45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)€5,175.98
RFQ
VESTIL SLNM-98-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 98 ιντσών | AG7YXJ SLNM-98-AA27 "Κίτρινο36 "50 "2"8"40.13 "Ρυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης€6,435.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Σταθερό πιρούνι SLNM-118-FF Stacker Powered Lift, μέγεθος 118 ιντσών
€6,624.89 /μονάδα