Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARVEL CLEAR H417005LS Elbow 45 Degree 1/2 Inch Διαλυτικό PVC Διαυγές | AB9DVZ 2CEY3

HARVEL CLEAR H417005LS Ebow 45 Degree 1/2 Inch Solvent Pvc Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DVZ Μοντέλο: H417005LSCross Ref: 2CEY3
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
€68.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΚαθαρισμός
Τύπος σύνδεσηςΔιαλύτης x Διαλύτης
Μέγιστη. Πίεση360 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
HARVEL CLEAR H417007LS Ebow 45 Degree 3/4 Inch Solvent Pvc Clear | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi σε 73 βαθμούς F3 / 4 "€103.87
HARVEL CLEAR H417010LS Elbow 45 Degree 1 ίντσας Διαλύτης Pvc Clear | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 psi σε 73 βαθμούς F1"€121.70
HARVEL CLEAR H417020LS Elbow 45 Degree 2 Inch Διαλύτης Pvc Clear | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi σε 73 βαθμούς F2"€264.14
HARVEL CLEAR H417025LS Elbow 45 Degree 2 1/2 Inch Διαλύτης PVC Διαυγές | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi σε 73 βαθμούς F2.5 "€624.40
HARVEL CLEAR H417030LS Elbow 45 Degree 3 Inch Διαλύτης Pvc Clear | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi σε 73 βαθμούς F3"€944.40
HARVEL CLEAR H417040LS Elbow 45 Degree 4 Inch Διαλύτης Pvc Clear | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi σε 73 βαθμούς F4"€1,636.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARVEL CLEAR H417005LS Ebow 45 Degree 1/2 Inch Solvent Pvc Clear
€68.89 /μονάδα