Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης EATON QBGFEP1020, 20 A, 120 VAC, 1 Πόλος | AG8TVC

EATON Διακόπτης κυκλώματος QBGFEP1020 με μπουλόνι, 20 A, 120 VAC, 1 πόλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TVC Μοντέλο: QBGFEP1020
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
€320.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές20A
Τύπος πλαισίουBAB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.55
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)16

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι QBGFEP1020 της σειράς Eaton QB χρησιμοποιείται για την προστασία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολικές ροές ρεύματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης κυκλώματος με μπουλόνι QBGFEP1020 της σειράς Eaton QB περιλαμβάνει ένα διαγνωστικό LED για την ένδειξη του πιο πρόσφατου κωδικού ταξιδιού για βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Διαθέτει μη εναλλάξιμο θερμομαγνητικό ταξίδι για μακροχρόνια και στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος, με ευαισθησία στα 30mA.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει ακροδέκτες πλευρικής ωτίδας φορτίου για να χωράει 14 έως 4 σύρματα AWG (αλουμίνιο/χάλκινο) και προσφέρει προστασία εξοπλισμού από σφάλματα γείωσης.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση του πίνακα με μπουλόνι για εύκολη εγκατάσταση.
  • Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει συνδέσεις ακροδεκτών εκτεταμένης γραμμής tang και ακροδεκτών φορτίου κουτιού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL 943
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι βαθμολογίες απόδοσης αυτού του διακόπτη με μπουλόνι QBGFEP1020;

A.

  • Τρέχουσα βαθμολογία - 20Α
  • Βαθμολογία διακοπής - 10kAIC
  • Εκτίμηση τάσης - 120V

Ε. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν ο διακόπτης κυκλώματος μου δεν λειτουργεί σωστά;

A.

  • Το διακόπτη ταξιδεύει συχνά.
  • Μυρωδιά καύσης από το κουτί του κυκλώματος.
  • Σημάδια καψίματος ή άλλα σημάδια ζημιάς στο κουτί.
  • Ο διακόπτης δεν παραμένει στη λειτουργία επαναφοράς.

Ε. Γιατί διακόπτουν οι διακόπτες κυκλώματος;

A.

  • Υπερφορτώσεις κυκλώματος
  • Βραχυκυκλώματα
  • Υπερτάσεις σφάλματος γείωσης
  • Ελαττωματική διακοπή κυκλώματος
  • Σφάλματα τόξου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
EATON QBGFEP1015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Bab 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVB QBGFEP101510kAIC @ 120V15A1120V€320.52
EATON QBGFEP1030 Μπουλόνι On Circuit Breaker Bab 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVD QBGFEP103010kAIC @ 120V30A1120V€320.52
EATON QBGFEP2020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010kAIC @ 240V20A2240V€427.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Διακόπτης κυκλώματος QBGFEP1020 με μπουλόνι, 20 A, 120 VAC, 1 πόλο
€320.52 /μονάδα