A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 4 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 3.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι πολυεστέρας εποξειδική , Ύψος κατοικίας: 21 " , Μήκος κατοικίας: 16 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 20 " , Hz: 60 , Inlet Dia.: 6" , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 180 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Διάμετρος τροχού: 10 5 / 8 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Πλάτος τροχού: 3"
Φυσητήρας 10 9/16 ίντσες
Οι φυσητήρες ακτινικής λεπίδας με κίνηση με ιμάντα Dayton χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ροής αέρα υψηλής πίεσης για την ώθηση ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των εξόδων. Ταιριάζουν καλύτερα σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, εξαερισμού, εξάτμισης αερίου, πνευματικής μεταφοράς, ξήρανσης και κλιματισμού. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με γκρι φινίρισμα από πολυεστέρα και τροχούς αλουμινίου με αυτοκαθαριζόμενες ακτινωτές λεπίδες για αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλον εκτεθειμένο σε σκόνη, άμμο ή άλλα ξένα σωματίδια. Αυτοί οι φυσητήρες προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες περιστροφής, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του τροχού. Διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 3000 έως 4400 rpm.