DAYTON 7D757 Blower 10 9/16 Σε | AF3JWN

DAYTON 7D757 Ανεμιστήρας 10 9/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JWN Μοντέλο: 7D757

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,540.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας υψηλής πίεσης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 1.000 ίντσες. SP709 @ 3350 σ.α.λ.
CFM @ 10.00 ίντσες. SP410 @ 4225 σ.α.λ.
CFM @ 11.00 ίντσες. SP412 @ 4400 σ.α.λ.
CFM @ 2.000 ίντσες. SP719 @ 3600 σ.α.λ.
CFM @ 3.000 ίντσες. SP692 @ 3700 σ.α.λ.
CFM @ 4.000 ίντσες. SP651 @ 3750 σ.α.λ.
CFM @ 5.000 ίντσες. SP607 @ 3800 σ.α.λ.
CFM @ 6.000 ίντσες. SP554 @ 3830 σ.α.λ.
CFM @ 7.000 ίντσες. SP510 @ 3900 σ.α.λ.
CFM @ 8.000 ίντσες. SP475 @ 4000 σ.α.λ.
CFM @ 9.000 ίντσες. SP438 @ 4100 σ.α.λ.
dBA @ 5 πόδια90
Ύψος εκφόρτισης (σε.)4
Πλάτος εκφόρτισης (In.)3.5
Πλήρες φορτίο4.3-4.0/2.0
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι πολυεστέρας εποξειδική
Ύψος στέγασης21 "
Μήκος στέγασης16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης20 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.6"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα4400
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.180 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα143T
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα3495
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού10 5 / 8 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.433
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 7D754 Ανεμιστήρας 10 9/16 Σε | AF3JWK 7D7541/2496 @ 2500 σ.α.λ.445 @ 2600 σ.α.λ.κατηγορίας Β3450Έναρξη πυκνωτή1115/230€1,153.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D757 Ανεμιστήρας 10 9/16 In
€1,540.70 /μονάδα