DAYTON Ρελέ βυσμάτων, ερμητικά σφραγισμένα, οκταδική / τετράγωνη βάση


Φίλτρα
Πηνία πηνίου: 12 VDC , Hz: 50/60 , Push To Test: Οχι , Αξιολόγηση ασφάλειας: Κατηγορία 1, Div 2
ΣτυλΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΒαθμολογία επαφώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΕΗΑ1
11Οκτάεδρος26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTΑσημένιο κράμα12Α @ 240VAC / 28VDC€170.72
B
1EHU4
14Τετράγωνα1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTΚαλό Ασημί3Α @ 240VAC / 30VDC€120.66

Ρελέ βυσμάτων, ερμητικά σφραγισμένα, οκταδική / τετράγωνη βάση

Τα ρελέ 12V DC της Dayton χρησιμοποιούνται για την απομόνωση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης από κυκλώματα υψηλής τάσης ή τον έλεγχο πολλαπλών κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας ένα ομοιόμορφο σήμα. Αυτά τα ερμητικά σφραγισμένα, τετράγωνα/οκταδικά ρελέ βάσης προσφέρουν αξιοπιστία και αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς, ιδανικά για επικίνδυνες θέσεις και εφαρμογές πλύσης. Διατίθενται με φόρμα επαφής 3PDT ή 4PDT με ρεύμα μεταφοράς 12Α και 3Α, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ρελέ γενικής χρήσης, διαθέσιμα σε ονομασίες ισχύος 1.2 και 2 Watt.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;