DWYER INSTRUMENTS Διακόπτες Διαφορικής Πίεσης Σειράς 1950


Οι αντιεκρηκτικοί διακόπτες διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments 1950 Series παρακολουθούν και ελέγχουν τις διαφορές πίεσης σε επικίνδυνα περιβάλλοντα με κίνδυνο έκρηξης. Αυτοί οι διακόπτες είναι ιδανικοί για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικής επεξεργασίας, εξόρυξης και πετροχημικών.

Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 8 " , Τύπος σύνδεσης: NPT , Ηλεκτρική σύνδεση: ΟΧΙ/ NC , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 3, ΝΕΜΑ 7, ΝΕΜΑ 9 , Αξιολόγηση IP: IP 54 , Τύπος διακόπτη: SPDT
ΣτυλΜοντέλοΠερίπου Deadband Max. Set PointΠερίπου Deadband Ελάχ. Set PointΣυνεχής ΠίεσηΠίεση υπέρτασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1950P-2-2F
0.30.32.41 μπαρ3.45 μπαρ€551.03
A
1950-5-2F
0.40.30.11 μπαρ0.69 μπαρ€420.76
A
1950-10-2F
0.500.40.11 μπαρ0.69 μπαρ€420.76

Μηχανισμός εργασίας

  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής είναι τοποθετημένος με ασφάλεια σε θέση χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς και διάβρωση.
  • Συνδέστε τις πηγές πίεσης στις κατάλληλες θύρες του μετρητή χρησιμοποιώντας κατάλληλη σωλήνωση ή σωλήνωση.
  • Επιβεβαιώστε ότι οι πηγές πίεσης είναι σωστά συνδεδεμένες στις θύρες υψηλής και χαμηλής πίεσης του μετρητή. Η θύρα υψηλής πίεσης συνδέεται συνήθως με την πηγή μεγαλύτερης πίεσης, ενώ η θύρα χαμηλής πίεσης συνδέεται με την πηγή χαμηλότερης πίεσης.
  • Μόλις πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις, ασκήστε πίεση στο σύστημα μετρητή και παρατηρήστε την ένδειξη στην οθόνη του μετρητή.
  • Η διαφορική πίεση μετράται παρατηρώντας τη διαφορά πίεσης μεταξύ των θυρών υψηλής και χαμηλής πίεσης.
  • Σημειώστε τη μονάδα μέτρησης που εμφανίζεται στο μανόμετρο και ερμηνεύστε ανάλογα την ένδειξη διαφορικής πίεσης.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα εύρος θερμοκρασίας από -40 έως 140 βαθμούς F.
  • Έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις περιβλήματος, συμπεριλαμβανομένων των NEMA 3 (IP54), NEMA 7 και NEMA 9, προσφέροντας ανώτερη προστασία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
  • Διαθέτουν διαμόρφωση μονοπολικού διακόπτη διπλής βολής (SPDT) για κοινές, κανονικά ανοιχτές και κανονικά κλειστές επαφές, διασφαλίζοντας μια ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση.
  • Αυτοί οι διακόπτες έχουν συνδέσεις θηλυκού NPT 1/8 ιντσών και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο σύστημα πίεσης που παρακολουθείται.
  • Διαθέτουν μηχανισμό ρύθμισης σημείου ρύθμισης τύπου βίδας που βρίσκεται στο πάνω μέρος του περιβλήματος, επιτρέποντας την εύκολη και ακριβή ρύθμιση του σημείου ρύθμισης πίεσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL
  • FM

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους διακόπτες διαφορικής πίεσης Dwyer;

  • Επιλέξτε μια τοποθεσία που είναι απαλλαγμένη από υπερβολικούς κραδασμούς και διαβρωτικές ατμόσφαιρες.
  • Τοποθετήστε τους τυπικούς διακόπτες με το διάφραγμα τοποθετημένο σε κατακόρυφο επίπεδο.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα γράμματα και η πινακίδα του διακόπτη είναι όρθια.
  • Συνδέστε το διακόπτη στην πηγή πίεσης, κενού ή διαφορικής πίεσης.
  • Συνδέστε τη σωλήνωση στις δύο θηλυκές θύρες πίεσης NPT 1/8 ιντσών.
  • Συνδέστε σωλήνες ή σωλήνες από την πηγή μεγαλύτερης πίεσης στη θύρα υψηλής πίεσης με την ένδειξη HIGH PRESS και από την πηγή χαμηλότερης πίεσης στη θύρα χαμηλής πίεσης με την ένδειξη LOW PRESS.

Πώς να αλλάξετε το σημείο ρύθμισης αυτών των διακοπτών διαφορικής πίεσης;

  • Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι που βρίσκεται στο επάνω μέρος του περιβλήματος τραβώντας το προσεκτικά.
  • Εντοπίστε τη βίδα ρύθμισης με σχισμή κάτω από το πλαστικό καπάκι. Αυτή η βίδα χρησιμοποιείται για την αλλαγή της πίεσης σημείου ρύθμισης του διακόπτη.
  • Για να αυξήσετε την πίεση του σημείου ρύθμισης, γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα (στα δεξιά). Για να μειώσετε την πίεση του σημείου ρύθμισης, γυρίστε τη βίδα αριστερόστροφα (στα αριστερά).
  • Κάντε τις ρυθμίσεις στο σημείο ρύθμισης αργά και προσεκτικά για να εξασφαλίσετε ακριβή βαθμονόμηση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μετρητή διαφορικής πίεσης και ενός μανόμετρου;

Ένα μανόμετρο διαφορικής πίεσης μετρά τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων, ενώ ένα τυπικό μανόμετρο μετρά την πίεση σε ένα μόνο σημείο ενός συστήματος. Οι μετρητές διαφορικής πίεσης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των διαφορών πίεσης, ενώ οι μετρητές πίεσης χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση απόλυτων ή μετρητών πιέσεων.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό μανόμετρο διαφορικής πίεσης για την εφαρμογή μου;

Κατά την επιλογή ενός μετρητή διαφορικής πίεσης, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως το εύρος πίεσης, οι απαιτήσεις ακρίβειας, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η συμβατότητα με τα μέσα μέτρησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;