Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Διακόπτης διαφορικής πίεσης, Εύρος 3 έως 11 ίντσες | AH2CXF 25F036

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Διακόπτης διαφορικής πίεσης, εύρος 3 έως 11 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2CXF Μοντέλο: 1950-10-2FΣταυρός: 25F036

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€420.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης διαφορικής πίεσης
Περίπου Deadband Max. Set Point0.50
Περίπου Deadband Ελάχ. Set Point0.4
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Συνεχής Πίεση0.11 μπαρ
Ηλεκτρική σύνδεσηΟΧΙ/ NC
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 3, ΝΕΜΑ 7, ΝΕΜΑ 9
Εκτίμηση IPIP 54
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΚάθετος
Εύρος λειτουργίας3 "έως 11"
Πίεση υπέρτασης0.69 μπαρ
Τύπος διακόπτηSPDT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3608
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης διαφορικής πίεσης Dwyer Instruments 1950-10-2F ενεργοποιεί ηλεκτρικούς διακόπτες σε εξοπλισμό HVAC μέσω της πίεσης αέρα. Είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο αντιεκρηκτικό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περίβλημα για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Αυτός ο διακόπτης είναι πολύ ελαφρύς σε βάρος και συμπαγής σε μέγεθος σε σύγκριση με άλλους αντιεκρηκτικούς ή ανθεκτικούς στις καιρικές συνθήκες διακόπτες που έχουν ξεχωριστά περιβλήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης διαφορικής πίεσης Dwyer 1950-10-2F διαθέτει αντιεκρηκτικό περίβλημα για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα Κατηγορίας I, Div I, Groups C & D, Class II, Groups E, F & G και Class III.
  • Διαθέτει περίβλημα με βαθμολογία NEMA που συνοδεύεται από κάλυμμα, βύσμα αποστράγγισης και σφράγισμα O-ring για εφαρμογές παντός καιρού.
  • Η βίδα ρύθμισης σημείου ρύθμισης είναι τοποθετημένη έξω από το περίβλημα της μονάδας για διευκόλυνση του χρήστη.
  • Έχει πίεση λειτουργίας που κυμαίνεται από 3 έως 11 ίντσες WC (στήλη νερού) και παρέχει κατά προσέγγιση νεκρή ζώνη στο 0.3 & 0.20 σε ελάχιστα και μέγιστα σημεία ρύθμισης, αντίστοιχα.
  • Αυτός ο μονοπολικός διακόπτης διπλής βολής (SPDT) μπορεί εύκολα να συνδεθεί στην ηλεκτρική παροχή μέσω του αφαιρούμενου μπροστινού καλύμματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM
  • ΝΕΜΑ 3, 7 & 9

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να αλλάξετε το σημείο ρύθμισης αυτού του διακόπτη πίεσης Dwyer 1950-10-2F;

A.

  • Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι.
  • Στη συνέχεια, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης με σχισμή δεξιόστροφα στο επάνω μέρος του περιβλήματος για να αυξήσετε την πίεση του σημείου ρύθμισης.
  • Γυρίστε τη βίδα αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το σημείο ρύθμισης.
  • Επανατοποθετήστε το πλαστικό καπάκι μετά τη βαθμονόμηση και ελέγξτε ξανά το σημείο ρύθμισης.

Ε. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη συντήρηση αυτού του διακόπτη πίεσης;

A.

  • Τα κινούμενα μέρη αυτού του διακόπτη δεν χρειάζονται τακτική συντήρηση ή λίπανση.
  • Ο διακόπτης πρέπει να διατηρείται αρκετά καθαρός.
  • Το πώμα αποστράγγισης εξαερισμού θα πρέπει να περιστρέφεται περιοδικά και να επιστρέφει στην αρχική του θέση για να αφαιρεθούν τυχόν εναποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί σε εφαρμογές διακόπτη με συνθήκες υπερβολικής συμπύκνωσης.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον διακόπτη πίεσης Dwyer 1950-10-2F;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία που να είναι απαλλαγμένη από κραδασμούς και να βρίσκεται εντός των συνθηκών λειτουργίας.
  • Τοποθετήστε το διακόπτη με το διάφραγμα τοποθετημένο σε κατακόρυφο επίπεδο, ενώ τα γράμματα και η πινακίδα του διακόπτη βρίσκονται σε όρθια θέση.
  • Συνδέστε τις δύο θηλυκές θύρες πίεσης NPT 1/8 ιντσών του διακόπτη στην πηγή πίεσης κανονικού τύπου, κενού ή διαφορικής πίεσης χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε σωλήνα που δεν περιορίζει τη ροή αέρα.
  • Μια πηγή χαμηλής πίεσης συνδέεται με τη θύρα χαμηλής πίεσης και μια πηγή υψηλής πίεσης συνδέεται στη θύρα υψηλής πίεσης.
  • Πραγματοποιήστε ηλεκτρικές συνδέσεις αφαιρώντας τις τρεις βίδες εξαγωνικής κεφαλής του καλύμματος και χαλαρώνοντας την τέταρτη βίδα ασφάλισης για να περιστρέψετε το κάλυμμα. Συνδέστε τις επαφές του κυκλώματος.
  • Οι κανονικά ανοιχτές επαφές κλείνουν και οι κανονικά κλειστές επαφές ανοίγουν όταν η πίεση αυξάνεται πέρα ​​από το καθορισμένο σημείο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Deadband Max. Set PointΠερίπου Deadband Ελάχ. Set PointΣυνεχής ΠίεσηΠίεση υπέρτασηςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Διακόπτης διαφορικής πίεσης, 1.4 έως 5.5 ίντσες Μέγεθος | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 μπαρ0.69 μπαρ€420.76
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Διακόπτης διαφορικής πίεσης, Εύρος 0.5 έως 2 PSI | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 μπαρ3.45 μπαρ€551.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Διακόπτης διαφορικής πίεσης, εύρος 3 έως 11 ιντσών
€420.76 /μονάδα