VESTIL Φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες


Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 72 " , Τύπος καλωδίου: 3 , Σύστημα στοιχείων: Ναι , Τύπος καυσίμου: Ηλεκτρικό , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοστάτης: 100 μοίρες φά , Min. Θερμοστάτης: 50 μοίρες φά , Φάση: 1 , Ενισχυτές βυσμάτων: 20A , Χρονοδιακόπτης: Οχι , Watts @ 208 Volt: 3000W , Watts @ 240 Volt: 4000W
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΒύσμα ασφαλείας ACLIΕνισχυτέςΜέγιστη. BTUΑριθμός ρυθμίσεωνΑξιολόγηση ισχύοςΔιακόπτης ασφαλείας με ανατροπήΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CFFH-240
12.75 "Οχι16.7A13648 BTU2 Θερμότητα4000WΟχι240V, 208V€461.01
B
CRFH-198
15 "Ναι12.5A5120 BTU3 Θερμότητα1500WΝαι120V€279.19
C
FFH-118
16 "--5120 BTU2 Θέρμανση/ 1 Ανεμιστήρας--120V€183.12

Φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες

Οι φορητές ηλεκτρικές θερμάστρες Vestil είναι ιδανικές για παροχή ζεστασιάς σε χώρους εργασίας και γραφεία. Η φορητή σχεδίαση τα καθιστά κατάλληλα για χρήση σε μικρούς και στενούς χώρους. Αυτοί οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες διαθέτουν θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας και πολλαπλές ρυθμίσεις θερμότητας για την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα. Είναι εξοπλισμένα με εύχρηστη λαβή και καλώδιο μήκους 6 ποδιών για φορητότητα. Αυτοί οι φορητοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες διατίθενται σε μοντέλα ρύθμισης θερμότητας 2 και 3 Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;