VESTIL CRFH-198 Light Portable Electric Heater, 12 Inch x 11 Inch x 15 Inch Μέγεθος | AG7PPN

VESTIL CRFH-198 Light φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας, 12 ίντσες x 11 ίντσες x 15 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PPN Μοντέλο: CRFH-198

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ηλεκτρική θερμάστρα
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Ενισχυτές12.5A
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
ΧρώμαΆσπρο
καλώδιο Μήκος72 "
Τύπος καλωδίου3
Βάθος12 "
ΥπηρεσίεςΦορητός θερμαντήρας Radiant and Fan Forced
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Βαθμολογία θερμότητας5000 BTU
Χειριστήρια θερμαντήραDial
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα1500W
Τύπος θερμαντήραΑκτινοβόλος
Περιοχή θέρμανσης200 Sq.ft.
Ύψος15 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. BTU5120 BTU
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός ρυθμίσεων3 Θερμότητα
Φάση1
Αξιολόγηση ισχύος1500W
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΟχι
Διακόπτης ασφαλείας με ανατροπήΝαι
Τάση120V
Βολτ / Φάση120 / 1PH
Watt @ 120V1500W
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΒύσμα ασφαλείας ACLIΕνισχυτέςΜέγιστη. BTUΑριθμός ρυθμίσεωνΑξιολόγηση ισχύοςΔιακόπτης ασφαλείας με ανατροπήΤάσηΤιμή
Φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας VESTIL CFFH-240 | AG7PHK CFFH-24012.75 "Οχι16.7A13648 BTU2 Θερμότητα4000WΟχι240V, 208V€461.01
VESTIL FFH-118 φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας, 9.5 ίντσες μήκος x 10 ίντσες πλάτος x 16 ίντσες ύψος | ΑΓ7ΡΖΥ FFH-11816 "--5120 BTU2 Θέρμανση/ 1 Ανεμιστήρας--120V€183.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CRFH-198 Light φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας, 12 ίντσες x 11 ίντσες x 15 ίντσες μέγεθος
€279.19 /μονάδα