VESTIL CFFH-240 Ελαφρύ φορητό ηλεκτρικό θερμαντήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHK Μοντέλο: CFFH-240

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€461.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ηλεκτρική θερμάστρα
Βύσμα ασφαλείας ACLIΟχι
Ενισχυτές16.7A
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
ΧρώμαRed
καλώδιο Μήκος72 "
Τύπος καλωδίου3
Βάθος10 "
ΥπηρεσίεςΦορητή θερμάστρα
Σύστημα στοιχείωνΝαι
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Βαθμολογία θερμότητας13000 BTU
Χειριστήρια θερμαντήραΘερμοστάτης
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα4000W
Τύπος θερμαντήραΜεταγωγή
Περιοχή θέρμανσης1000 Sq.ft.
Ύψος12.75 "
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. BTU13648 BTU
Μέγιστη. Θερμοστάτης100 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Θερμοστάτης50 μοίρες φά
Αριθμός ρυθμίσεων2 Θερμότητα
Φάση1
Βύσμα ενισχυτές20A
Αξιολόγηση ισχύος4000W
ΘερμοστάτηςΝαι
Εύρος θερμοστάτη50 μοίρες έως 100 μοίρες. φά
χρονόμετροΟχι
Διακόπτης ασφαλείας με ανατροπήΟχι
Τύπος UL1278
Τάση240V, 208V
Βολτ / Φάση240, 208 / 1
Watt @ 208 Volt3000W
Watt @ 240 Volt4000W
Πλάτος10.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)26.99
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΒύσμα ασφαλείας ACLIΕνισχυτέςΜέγιστη. BTUΑριθμός ρυθμίσεωνΑξιολόγηση ισχύοςΔιακόπτης ασφαλείας με ανατροπήΤάσηΤιμή
VESTIL CRFH-198 Light Portable Electric Heater, 12 Inch x 11 Inch x 15 Inch Μέγεθος | AG7PPN CRFH-19815 "Ναι12.5A5120 BTU3 Θερμότητα1500WΝαι120V€279.19
VESTIL FFH-118 φορητός ηλεκτρικός θερμαντήρας, 9.5 ίντσες μήκος x 10 ίντσες πλάτος x 16 ίντσες ύψος | ΑΓ7ΡΖΥ FFH-11816 "--5120 BTU2 Θέρμανση/ 1 Ανεμιστήρας--120V€183.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CFFH-240 Ελαφρύ φορητό ηλεκτρικό θερμαντήρα
€461.01 /μονάδα