Χωρητικότητα ανά ράφι: 2000 lbs. , Caster Dia.: 8" , Μέγεθος Caster: 8 "x 2" , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Κίτρινο , Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 4 " , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Drain Hole Dia.: 2 9 / 16 " , Μέγεθος τοποθέτησης: 1 / 4 " , Τύπος τοποθέτησης: FNPT , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Τύπος λαβής: Αθόρυβη λειτουργία , Περιλαμβάνει: Εργονομική λαβή; 2,000 λίβρες. Χωρητικότητα ραφιού; 2 9/16" Διάμετρος οπής αποστράγγισης - ορειχάλκινη βαλβίδα , Μέσα έξω: Indoor , Χωρητικότητα φόρτωσης: 4000 lbs. , Μέγιστη. Χωρητικότητα καλαθιού: 4000 lbs. , Αριθμός ραφιού: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 2 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Τύπος σφραγίδας: ΠΦΤΕ , Χωρητικότητα ραφιού: 2000 lbs. , Εκκαθάριση ραφιού: 20 3 / 4 " , Ύψος επάνω ραφιού: 36 1 / 8 "