VESTIL DH-PH4-3472-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, 34 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7QPA

VESTIL DH-PH4-3472-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 34 ίντσες x 72 ίντσες, κίτρινο

Είδος: AG7QPA Μοντέλο: DH-PH4-3472-D
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,683.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκολλημένο ανυψωμένο καλάθι με βοηθητικό σύστημα
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Drain Hole Dia.2 9 / 16 "
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Τύπος τοποθέτησηςFNPT
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος41.06 "
ΠεριλαμβάνειΕργονομική λαβή; 2,000 λίβρες. Χωρητικότητα ραφιού; 2 9/16" Διάμετρος οπής αποστράγγισης - ορειχάλκινη βαλβίδα
Μέσα έξωIndoor
Μήκος78.94 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα καλαθιού4000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι2
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας71 13 / 16 "
Πλάτος Πλατφόρμας33 13 / 16 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Τύπος σφραγίδαςΠΦΤΕ
Χωρητικότητα ραφιού2000 lbs.
Εκκαθάριση ραφιού20 3 / 4 "
Ύψος ραφιού36.19 "
Μήκος ραφιού71.8 "
Πλάτος ραφιού33.8 "
Ύψος επάνω ραφιού36 3 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος71 13 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος33-13 / 16 ίντσες
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Πλάτος34.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.25
Ύψος πλοίου (cm)104.3
Μήκος πλοίου (cm)200.5
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψος ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΤιμή
VESTIL DH-PH4-2436-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7QNE DH-PH4-2436-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,234.15
VESTIL DH-PH4-2448-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 24 ίντσες x 48 ίντσες, κίτρινο | AG7QNH DH-PH4-2448-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,324.24
VESTIL DH-PH4-2460-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής, με αποστράγγιση, μέγεθος 24 ιντσών x 60 ίντσες, κίτρινο | AG7QNL DH-PH4-2460-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,408.70
VESTIL DH-PH4-2472-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 24 ίντσες x 72 ίντσες, κίτρινο | AG7QNP DH-PH4-2472-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,487.60
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής, με αποστράγγιση, μέγεθος 30 ίντσες x 60 ίντσες, κίτρινο | AG7QNQ DH-PH4-3060-Δ29 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,508.93
VESTIL DH-PH4-3448-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, 34 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7QNU DH-PH4-3448-Δ33 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,506.23
VESTIL DH-PH4-3460-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 34 ίντσες x 60 ίντσες, κίτρινο | AG7QNX DH-PH4-3460-Δ33 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,527.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DH-PH4-3472-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 34 ίντσες x 72 ίντσες, κίτρινο
€1,683.76 /μονάδα