VESTIL DH-PU2.4-3060-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής με αποστράγγιση, 2400 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 60 ίντσες Μέγεθος | CE3CMC

VESTIL DH-PU2.4-3060-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής με αποστράγγιση, 2400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες

Στοιχείο: CE3CMC Μοντέλο: DH-PU2.4-3060-D
€1,403.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Βάθος66.875 "
Drain Hole Dia.2 9 / 16 "
Άνοιγμα αποχέτευσης2 9 / 16 "
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ύψος41 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος66.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα καλαθιού4000 lbs.
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Μήκος πλατφόρμας59 13 / 16 "
Πλάτος Πλατφόρμας29 13 / 16 "
Τύπος σφραγίδαςΠΦΤΕ
Χωρητικότητα ραφιού2000 lbs.
Εκκαθάριση ραφιού20 3 / 4 "
Ύψος ραφιού36.12
Μήκος ραφιού59.8 "
Πλάτος ραφιού29.8 "
Ύψος επάνω ραφιού36 1 / 8 "
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψος ραφιούΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤύπος τροχίσκουΤιμή
VESTIL DH-PH4-2436-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7QNE DH-PH4-2436-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,234.15
VESTIL DH-PH4-2448-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 24 ίντσες x 48 ίντσες, κίτρινο | AG7QNH DH-PH4-2448-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,324.24
VESTIL DH-PH4-2460-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής, με αποστράγγιση, μέγεθος 24 ιντσών x 60 ίντσες, κίτρινο | AG7QNL DH-PH4-2460-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,408.70
VESTIL DH-PH4-2472-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 24 ίντσες x 72 ίντσες, κίτρινο | AG7QNP DH-PH4-2472-Δ23 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,487.60
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής, με αποστράγγιση, μέγεθος 30 ίντσες x 60 ίντσες, κίτρινο | AG7QNQ DH-PH4-3060-Δ29 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,508.93
VESTIL DH-PH4-3448-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, 34 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG7QNU DH-PH4-3448-Δ33 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,506.23
VESTIL DH-PH4-3460-D Εργονομικό καρότσι με λαβή, με αποστράγγιση, μέγεθος 34 ίντσες x 60 ίντσες, κίτρινο | AG7QNX DH-PH4-3460-Δ33 13 / 16 "-Νάιλον γεμάτο γυαλί36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Περιστρεφόμενο με ρουλεμάν κυλίνδρων (2) Άκαμπτο με ρουλεμάν κυλίνδρων€1,527.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DH-PU2.4-3060-D Εργονομικό καρότσι χειρολαβής με αποστράγγιση, 2400 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες
€1,403.12 /μονάδα