KERN AND SOHN Ζυγαριές γερανού υψηλής ανάλυσης σειράς HFDIP


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 110 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HFD 10T-3IP
-1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g€1,434.25
B
HFD 600K-1IP
+/-0.1, 0.2, 0.4 κιλά50, 100, 200 g , 50/100/200 g€798.31
C
HFD 1T-4IP
+/-0.2, 0.4, 1 κιλά100, 200, 500 g , 100/200/500 g€798.31
D
HFD 3T-3IP
+/-0.4, 1, 2 κιλά200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g€1,001.27
E
HFD 6T-3IP
+/-1, 2, 4 κιλά500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g€1,244.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;