KERN AND SOHN HFD 1T-4IP Crane Balance, 300, 600, 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 g, 200 g, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JXP

KERN AND SOHN HFD 1T-4IP Crane Balance, 300, 600, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 100 g, 200 g, 500 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JXP Μοντέλο: HFD 1T-4IP

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€798.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία1 x 12V, Τύπος 23A
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου30mm
Ψηφιακή ανάγνωση100/200 / 500g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου110 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.2, 0.4, 1 κιλά
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο100, 200, 500 g , 100/200/500 g
Αναπαραγωγικότητα0.1, 2, 0.5 κιλά
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300/600/1500 κιλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)72
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN HFD 10T-3IP Crane Balance, 1000 g, 2000 g, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXL HFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g€1,434.25
KERN AND SOHN HFD 3T-3IP Crane Balance, 600, 1500, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 g, 500 g, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXT HFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 κιλά200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g€1,001.27
Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HFD 600K-1IP, 150, 300, 600 Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 g, 100 g, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JXW HFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 κιλά50, 100, 200 g , 50/100/200 g€798.31
KERN AND SOHN HFD 6T-3IP Crane Balance, 1500, 3000, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 500 g, 1000 g, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JXZ HFD 6T-3IP+/-1, 2, 4 κιλά500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g€1,244.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFD 1T-4IP Crane Balance, 300, 600, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 100 g, 200 g, 500 g Αναγνωσιμότητα
€798.31 /μονάδα