VESTIL SLNM-98-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 98 ιντσών | AG7YXJ

VESTIL SLNM-98-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, μέγεθος 98 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YXJ Μοντέλο: SLNM-98-AA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,435.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας14
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1,500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος καλωδίουΗλεκτρικό Ασύρματο
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος68.5 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος53 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης98 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
Χαμηλό ύψος2"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps6A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού96 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών27 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2"
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών8"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια40.13 "
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Φάση1
Πηγή ενέργειαςDC
Υψωμένο ύψος98 "
Πίσω Caster Dia.5.9 "
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
ΣτυλΡυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 0" έως 63"1500 lbs.
Ομοιόμορφη χωρητικότητα από 63" έως 98"1000 lbs.
Τάση12V
Πλάτος44.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 279
Ύψος πλοίου (cm)173.99
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΧρώμαΜήκος περονοφόρουΜέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΣτυλΤιμή
VESTIL SLNM-118-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 118 ιντσών | AG7YXC SLNM-118-AA27 "Μαύρη36 "50 "2"8"40.13 "Ρυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης€7,044.43
RFQ
VESTIL SLNM-118-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, Μέγεθος 118 ιντσών | ΑΓ7ΥΧΔ SLNM-118-FF-Μαύρη45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)€6,624.89
RFQ
VESTIL SLNM-63-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, Μέγεθος 63 ιντσών, 1000 Lb., Χωρητικότητα | AG7YXG SLNM-63-AA19.7 "Κίτρινο30 "49.25 "2"6.25 "37.4 "Ρυθμιζόμενα πιρούνια, ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης€5,717.18
RFQ
Σταθερό πιρούνι VESTIL SLNM-63-FF Stacker Narrow Mast, Μέγεθος 63 ιντσών | AG7YXH SLNM-63-FF-Κίτρινο45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Σταθερά πιρούνια πάνω από σταθερά πόδια στήριξης (μόνο ολίσθηση)€5,175.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SLNM-98-AA Stacker Powered Lift Ρυθμιζόμενο πιρούνι, μέγεθος 98 ιντσών
€6,435.93 /μονάδα