Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUCOR N04160.050.0500 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 5 Inch Size, 5Pk | AE9AWJ 6HAD5

NUCOR N04160.050.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, 1/2-20 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 5 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9AWJ Μοντέλο: N04160.050.0500Cross Ref: 6HAD5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6944
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUCOR N04160.050.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμολογία 8, 1/2-20 Μέγεθος σπειρώματος, Μέγεθος 5 ίντσες, 5 Pk
€21.45 /πακέτο