80/20 15 Series 1530-LS Profile T-Slotted Extrusions


Φίλτρα
Bore Dia .: 0.262 " , Χρώμα: Καθαρισμός , Drop Lock: 2 μοίρες , Τέλος: Οξειδώνω ανοδικά , Βαθμός: 6105-T5 , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέτρο ελαστικότητας: 10200000 λίβρες/τετρ. , Πλάτος υποδοχής: 0.32 " , Επιφάνεια: 1.682 τ.μ. , Τύπος: Τ-κουλοχέρηδες
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΑντοχή απόδοσηςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1530-LS-72
72 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€153.27
RFQ
A
1530-LS-145
145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€373.33
RFQ

15 Series 1530-LS Profile T-Slotted Extrusions

80/20 15 Σειρά 1530-LS προφίλ διέλασης με σχισμή Τ επιτρέπουν την εύκολη συναρμολόγηση και προσαρμογή πλαισίων, δομών και μηχανημάτων. Είναι ιδανικά για εργασίες κατασκευής, αυτοματισμού, ρομποτικής και κατασκευής όπου τα ευέλικτα και αρθρωτά πλαίσια είναι απαραίτητα. Οι υποδοχές T επιτρέπουν την εύκολη προσάρτηση διαφόρων εξαρτημάτων όπως πάνελ, βραχίονες και αξεσουάρ, διευκολύνοντας τις γρήγορες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις χωρίς περίπλοκη μηχανική κατεργασία. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου με ανοδιωμένο φινίρισμα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτές οι εξωθήσεις έχουν έξι ανοιχτές θυρίδες T, στρατηγικά τοποθετημένες για βέλτιστη ευελιξία. Διαθέτουν λεία επιφάνεια προφίλ, σχεδιασμένη να αντιστέκεται στη συσσώρευση βρωμιάς και υπολειμμάτων, εξασφαλίζοντας εύκολη συντήρηση και παρατεταμένη χρηστικότητα. Είναι εξοπλισμένα με κεντρική κοιλότητα ικανή να αντέχει πιέσεις έως και 150 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;