80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFZ 5JTD2

80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FFZ Μοντέλο: 1530-LS-145Cross Ref: 5JTD2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€373.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος3"
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX1.3881 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.4061 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια1.682 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.034 λίβρες
Πλάτος1.5 "
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.61
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΑντοχή απόδοσηςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1530-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AE4FFN 5JTC2 1530-LS-7272 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€159.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€373.33 /μονάδα