Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος σώματος: 6.437 " , Hz: 60 , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 11 5 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 65 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο με μονό επίπεδο , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρας συμπυκνωτή , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , RPM πινακίδας: 1140 , Ονομαστική απόδοση: 77 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 17-1/16 , Φάση: 3 , Περιστροφή: CCW / CW , Εύρος στροφών: 1101-1200 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 5.75 " , Προσανατολισμός άξονα: Οριζόντιος , Τύπος άξονα: Flat και Keyway , Τάση: 208-230/460
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες έχουν ανοιχτά αδιάβροχα περιβλήματα με ανοιχτούς αεραγωγούς που επιτρέπουν τη ροή αέρα μέσω του κινητήρα.
- Διαθέτουν συμπαγή βάση με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν την τοποθέτηση σε συμπαγείς επιφάνειες.
- Αυτοί οι κινητήρες έχουν άξονα προς τα πάνω / οριζόντιο προσανατολισμό για την κίνηση του φορτίου ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να εγκαταστήσετε κινητήρες ανεμιστήρα / αντλίας θερμότητας εμπορικού συμπυκνωτή Marathon;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν έναν ενσωματωμένο δακτύλιο στο επάνω μέρος που επιτρέπει στον χρήστη να σηκώσει τον κινητήρα και να τον τοποθετήσει σε μια σταθερή επιφάνεια. Μόλις τοποθετηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συμπαγής πλάκα με σπείρωμα για την εγκατάσταση / στερέωση του κινητήρα στη θέση του.
Αυτοί οι κινητήρες ανεμιστήρα/αντλίας θερμότητας του εμπορίου Marathon χρειάζονται συχνή λίπανση;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν σφραγισμένα ρουλεμάν, αποτρέποντας την απαίτηση συχνής λίπανσης.
Είναι οι επαγγελματικοί κινητήρες ανεμιστήρα/αντλίας θερμότητας συμπυκνωτή Marathon κατάλληλοι για κάθετη εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους;
Αυτοί οι κινητήρες θα πρέπει να εγκατασταθούν σε εσωτερικούς χώρους όταν εφαρμόζεται κατακόρυφος προσανατολισμός.