SQUARE D Εναλλαγή χειροκίνητου διακόπτη κινητήρα


Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 30 , HP @ 1 Phase - 120V: 2 , Τύπος εκκίνησης: Στυλ NEMA
ΣτυλΜοντέλοΠιλοτικό ΦωςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγ. ΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2510ΚΟ2
Οχι2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€223.36
B
2510KR2
Οχι4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€674.80
C
2510KW1Η
Οχι4.25 "4.38 "3"233600 VAC€528.56
D
2510Κ2
Οχι1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€246.63
C
2510KW2
Οχι4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC€666.96
C
2510KW1
Οχι4.25 "4.25 "3"233600 VAC€556.82
E
2510KGJ2
Οχι2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€259.60
C
2510KW2Η
Οχι4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC€749.75
F
2510KF2
Οχι2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC€241.05
F
2510KG1
Οχι2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€118.32
G
2510KG2
Οχι2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€258.44
B
2510KR1
Οχι4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC€529.29
H
2510ΚΟ1
Οχι2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€100.75
D
2510Κ1
Οχι1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€120.26
D
2510KF1
Οχι2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC€97.28
C
2510KW1B
Οχι4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
RFQ
B
2510KR2Η
Οχι4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€756.85
F
2510KG1Α
Ναι2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC€218.40
C
2510KW2C
Ναι4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC€784.35
C
2510KW1Α
Ναι4.25 "4.38 "3"233600 VAC€663.59
F
2510KG1B
Ναι2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€214.83
F
2510KG2C
Ναι2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC€348.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;