Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 2510KG2 Μηχανικός διακόπτης κινητήρα IEC 30A 600V | AG9GCQ 1Η401

SQUARE D 2510KG2 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα IEC 30A 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GCQ Μοντέλο: 2510KG2Σταυρός: 1H401
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
€171.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος διακόπτης κινητήρα
Ενισχυτές AC30
Βάθος2.75 "
Ύψος4.25 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1/2
HP @ 3 Phase - 460-575V10
Φάση HP @ 3 - 480V10
Φάση HP @ 3 - 575V10
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός Πολωνών3
ΧειριστήςΕναλλαγή
Πιλοτικό ΦωςΟχι
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος2.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1
    • HP @ 3 Phase - 240V: 7-1 / 2
    • Ευαισθησία απώλειας φάσης: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Βάση επιφανείας γενικής χρήσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιλοτικό ΦωςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΜέγ. ΤάσηΤιμή
SQUARE D 2510KG1 Μηχανικός διακόπτης κινητήρα NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510KG1Οχι2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€73.49
SQUARE D 2510KGJ2 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα IEC 90 έως 150A 600V | AG9GCR 1Η403 2510KGJ2Οχι2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€269.40
SQUARE D 2510KO1 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα IEC 12 έως 20A 600V | AG9GCT 1Η404 2510ΚΟ1Οχι2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€51.58
SQUARE D 2510KO2 Μηχανικός διακόπτης κινητήρα IEC 30A 600V | AG9GCU 1Η405 2510ΚΟ2Οχι2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€180.38
SQUARE D 2510KS1 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα IEC 15 έως 25A 600V | AG9GCV 1Η406 2510Κ1Οχι1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€55.15
SQUARE D 2510KS2 Μηχανικός διακόπτης κινητήρα IEC 25 έως 40A 600V | AG9GCW 1Η407 2510Κ2Οχι1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€121.37
SQUARE D 2510KW1 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα IEC 30A 600V | AG9GCX 1Η408 2510KW1Οχι4.25 "4.25 "3"233600 VAC€553.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 2510KG2 Χειροκίνητος διακόπτης κινητήρα IEC 30A 600V
€171.77 /μονάδα