CDI TORQUE PRODUCTS Εναλλάξιμη κεφαλή ροπής ανοιχτού άκρου


Η κεφαλή κλειδιού ανοιχτού άκρου της CDI Torque Products έχει σχεδιαστεί για πρόσβαση σε εξαγωνικούς συνδετήρες κεφαλής. Αυτές οι κεφαλές κλειδιού χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ή τη χαλάρωση των παξιμαδιών, των μπουλονιών και άλλων συνδετήρων κατά τις εφαρμογές επισκευής, συντήρησης και αυτοκινήτου. Εξασφαλίζουν ότι οι σύνδεσμοι είναι σωστά σφιγμένοι έτσι ώστε να μην είναι ...έχει υποστεί ζημιά από υπερβολική ροπή ή χαλάρωσε με την πάροδο του χρόνου λόγω ελλιπούς ροπής.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό κεφαλής: Ατσάλι , Τύπος κεφαλής: Ανοιχτό τέλος , Υλικό: Ατσάλι , Αντισταθμίζεται: Πτυχία 0
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TCQJOM19A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.3 15 / 16 "19mm€159.69
A
TCQJO26A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.4"13 / 16 "€158.22
A
TCQJO30A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.5.625 "15 / 16 "€146.02
A
TCQJO22A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.3.875 "11 / 16 "€157.63
A
TCQJO28A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.5 9 / 16 "7 / 8 "€155.48
A
TCQJO40A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.5.75 "1.25 "€211.71
A
TCQJO20A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.5 13 / 32 "5 / 8 "€143.06
A
TCQJO18A
J (27/64 ")58 πόδια.-lb.3.156 "9 / 16 "€117.06
A
TCQJOM13A
J (27/64 ")41 πόδια.-lb.3 3 / 32 "13€124.29
A
TCQJOM16A
J (27/64 ")60 πόδια.-lb.3 27 / 32 "16mm€151.57
A
TCQYO44A
Υ (9/16 ")160 πόδια.-lb.5 15 / 16 "1.375 "€246.72
A
TCQYO30A
Υ (9/16 ")160 πόδια.-lb.5.625 "15 / 16 "€217.05
A
TCQZO56A
Ζ (63/64 ")480 πόδια.-lb.5 9 / 16 "1.75mm-
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι κεφαλές κλειδιού CDI Torque Product διαθέτουν κατασκευή από κράμα χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτές οι κεφαλές δυναμόκλειδου με εναλλάξιμες κεφαλές CDI έχουν ένα ανοιχτό άκρο που επιτρέπει στους χρήστες να πλησιάζουν το συνδετήρα από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να λαμβάνετε ακριβείς ενδείξεις ροπής ενώ χρησιμοποιείτε αυτές τις εναλλάξιμες κεφαλές δυναμόκλειδου;

  • Βαθμολογήστε αυτές τις κεφαλές δυναμόκλειδου ανοιχτού άκρου για να εξασφαλίσετε ακριβείς ενδείξεις ροπής.

Πώς να επιλέξετε τη σωστή κεφαλή δυναμόκλειδου για μια συγκεκριμένη εργασία;

  • Η επιλογή της σωστής κεφαλής εναλλάξιμου δυναμόκλειδου εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο του συνδετήρα που χρησιμοποιείται.

Πώς να διατηρήσετε αυτές τις εναλλάξιμες κεφαλές δυναμόκλειδου;

  • Καθαρίζετε και αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα από αυτά τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.
  • Εφαρμόζετε περιοδικά λιπαντικά στις κεφαλές του δυναμόκλειδου για ομαλή λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;