COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά PLC Straight Thru Coupling Inserts


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Υλικό: Πολυπροπυλένιο , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Σώμα Dia.ΧρώμαΣωλήνας εκτός Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PLC24004
-0.72 "Άσπρο-MNPTΕισαγωγή Inline1.25 "1 / 4 "€6.23
B
PLC2400412
--Φυσικό-MNPT x ΕισαγωγήCoupler--€16.94
C
PLC2300612
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€20.74
C
PLC2300412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€20.54
D
PLC2200412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€6.71
E
PLC4200412
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€21.01
E
PLC4200612
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€22.22
D
PLC2200612
--Φυσικό-Barb x ΕισαγωγήCoupler--€6.18
F
PLC2100612
--Φυσικό3 / 8 "Σωλήνας x ΕισαγωγήCoupler--€22.54
A
PLC24006
-0.87 "Άσπρο-MNPTΕισαγωγή Inline1.25 "3 / 8 "€4.31
G
PLC40006
1 / 4 "0.94 "Άσπρο3 / 8 "TFPΕισαγωγή πλαισίου1.91 "-€18.64
H
PLC23004
1 / 4 "0.67 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.1 "-€8.19
I
PLC21006
1 / 4 "0.61 "Άσπρο3 / 8 "TFPΕισαγωγή Inline1.22 "-€9.84
J
PLC22004
1 / 4 "0.620 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.35 "-€3.71
K
PLC20006
1 / 4 "0.72 "Άσπρο3 / 8 "TFPΕισαγωγή Inline1.38 "-€11.03
L
PLC42004
1 / 4 "0.94 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.91 "-€11.13
L
PLC42006
3 / 8 "0.94 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.91 "-€14.75
J
PLC22006
3 / 8 "0.620 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.36 "-€3.68
H
PLC23006
3 / 8 "0.67 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.25 "-€7.97
J
PLC22005
5 / 16 "0.620 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.35 "-€4.34
L
PLC42005
5 / 16 "0.94 "Άσπρο-ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.91 "-€17.09
G
PLC40004
11 / 64 "0.94 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή πλαισίου1.78 "-€21.97
K
PLC20004
11 / 64 "0.72 "Άσπρο1 / 4 "TFPΕισαγωγή Inline1.25 "-€10.91

Σειρά PLC Straight Thru Coupling Inserts

Τα ευθεία ένθετα σύζευξης Colder Products Corporation PLC Series διαθέτουν ευέλικτο σχεδιασμό που φιλοξενεί εσφαλμένη ευθυγράμμιση και προστατεύει τον εξοπλισμό. Αυτοί οι σύνδεσμοι γρήγορης αποσύνδεσης είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστικό ακετάλης και είναι απρόσβλητοι από τα πιο ευαίσθητα χημικά διαλύματα. Είναι συμβατά με συνδέσμους LC metal και PLC12 πολυπροπυλενίου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα ένθετα ζεύξης PLC Series, διαθέσιμα σε διαμέτρους σώματος 0.62, 0.67, 0.72 και 0.94 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;