Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4.2 , Χτυπήματα ανά λεπτό: 1200 , CFM @ Full Load: 17 , Καθήκον: General , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ροπή: 600 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: Δαχτυλίδι , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1 / 2 " , Στυλ: Πιστόλι , Εύρος ροπής: 25 έως 400 ft.-lb.
Αεροκλειδιά κρούσης πιστολιού
Τα κρουστικά κλειδιά τύπου πιστολιού SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται για την οδήγηση και την αφαίρεση συνδετήρων σε βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν τετράγωνη κίνηση και εκτεταμένο μήκος με συμπλέκτη διπλού σφυριού για να παρέχουν υψηλή κρουστική δράση. Αυτά τα κλειδιά λαβής πιστολιού επιτρέπουν την πρόσβαση σε στενούς χώρους και διαθέτουν δακτύλιο τριβής για να κρατά την υποδοχή στην τετράγωνη κίνηση. Διαθέτουν θύρες εισόδου στο κάτω μέρος για αποφυγή εμπλοκής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κλειδιών κρούσης αέρα, που διατίθενται σε ονομασίες 8000 και 9000 RPM στο Raptor Supplies.