Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA49 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας | ΑΒ6ΕΔΑ

SPEEDAIRE 21AA49 Κλειδί κρούσης αέρα 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDA Μοντέλο: 21AA49
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
€242.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.2
Χτυπήματα ανά λεπτό1200
CFM @ Πλήρες φορτίο17
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα8000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού5 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή600 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου5.8 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 400 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑμόνιΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 21AA50 Κρουστικό κλειδί αέρα 1/2 ίντσας Κίνηση | AB6EDB 21AA50Αρχικό9000 rpm7.25 "5.8 λίβρες€258.12
SPEEDAIRE 21AA53 Κλειδί αέρα κρούσης 1/2 ίντσας Drive | AB6EDE 21AA532 "εκτεταμένο8000 rpm9.125 "6 λίβρες€268.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA49 Κλειδί κρούσης αέρα 1/2 ιντσών
€242.72 /μονάδα