WESCO 272943 Power Drive Stacker, Χωρητικότητα 2200 Lbs, 35-1/4 ίντσες x 5 ίντσες Μέγεθος | AG7JGP EKS-10

WESCO 272943 Power Drive Stacker, χωρητικότητα 2200 Lbs, 35-1/4 ίντσες x 5 ίντσες μέγεθος

Είδος: AG7JGP Μοντέλο: 272943Cross Ref: EKS-10
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,199.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.19 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.27 "
ΧρώμαRed
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.6 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι98.25 "
Μήκος περονοφόρου35.25 "
Πλάτος περονοφόρου5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης98.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.6 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης17.5 "
συνολικό ύψος117.5 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος35 "
Powered ByΜπαταρία
Τάση12
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια12 "- 29"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια2 "- 19"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 371.7
Ύψος πλοίου (cm)298.45
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)88.9

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272943 Power Drive Stacker, χωρητικότητα 2200 Lbs, 35-1/4 ίντσες x 5 ίντσες μέγεθος
€12,199.18 /μονάδα