Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Direct Drive Blower Motor Psc Teao 1/6 Hp 1-phase 1075 Rpm | AG2YQM 32PF53 / X411

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Μοτέρ φυσητήρας απευθείας μετάδοσης κίνησης Psc Teao 1/6 Hp 1 φάση 1075 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YQM Μοντέλο: 048A11T2008Cross Ref: 32PF53 / X411
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
€279.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV2
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1.2-1.1
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΕΠΑ
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Ονομαστική απόδοση56.9%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.25 "
Φάση1
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα6"
Στάντ Ντι.11 / 64 "
Μήκος στηρίγματος1-9/16", 1-29/64" and 1"
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud5.125 "
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32
Τάση208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMADutyΠερίφραξηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC Κινητήρας | AJ2KWK X412 048Α11Τ569NΣΥΝΕΧΕΙΑΤΕΟΟ10751.0208-23048Y1.4€253.56
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 HVAC Κινητήρας | AJ2LAP X415 048Α11Τ2012ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΟΟ1075ΚΑΝΕΝΑ208-23048Y2.6-
RFQ
MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC Κινητήρας | AJ2LBA X462 048Α11Τ619ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ DESΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΔΕΔ10751.046048Y3.4€476.67
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC Κινητήρας | AJ2LDG X468 048Α17Τ96ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΤΕΟΟ16251.0208-23048Z2.9-2.6€337.86
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 HVAC Κινητήρας | AJ2LKF X459 048Α11Τ581ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΟΟ10751.046048Y2.1€456.38
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 Κινητήρας HVAC | AJ2LKR X469 048Α11Τ276ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣυνεχήςΔΕΔ10751.0208-23048Y4.2-3.65€116.67
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 Κινητήρας HVAC | AJ2MDA X414 048Α11Τ571NΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΤΕΟΟ10751.0208-23048Z2.75-2.7€353.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T2008 Μοτέρ φυσητήρας απευθείας μετάδοσης κίνησης Psc Teao 1/6 Hp 1 φάση 1075 σ.α.λ.
€279.56 /μονάδα