MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC Κινητήρας | AJ2LBA X462

MARATHON MOTORS Κινητήρας 048A11T619 X462 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LBA Μοντέλο: 048A11T619Cross Ref: X462

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€630.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)60
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο3.4
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
Βάσηγύρος
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ DES
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)40.79
Μήκος πλοίου (cm)16.81
Πλάτος πλοίου (cm)17.15

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 1 SPEED
    • Κωδικός KVA: B
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMADutyΠερίφραξηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Direct Drive Blower Motor Psc Teao 1/6 Hp 1-phase 1075 Rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048Α11Τ2008-Συνεχής--1.0208-23048Y1.2-1.1€257.72
MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC Κινητήρας | AJ2KWK X412 048Α11Τ569NΣΥΝΕΧΕΙΑΤΕΟΟ10751.0208-23048Y1.4€253.50
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 HVAC Κινητήρας | AJ2LAP X415 048Α11Τ2012ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΟΟ1075ΚΑΝΕΝΑ208-23048Y2.6€137.86
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC Κινητήρας | AJ2LDG X468 048Α17Τ96ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΤΕΟΟ16251.0208-23048Z2.9-2.6€447.30
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 HVAC Κινητήρας | AJ2LKF X459 048Α11Τ581ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΟΟ10751.046048Y2.1€603.90
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 Κινητήρας HVAC | AJ2LKR X469 048Α11Τ276ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣυνεχήςΔΕΔ10751.0208-23048Y4.2-3.65€551.71
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 Κινητήρας HVAC | AJ2MDA X414 048Α11Τ571NΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΤΕΟΟ10751.0208-23048Z2.75-2.7€245.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 048A11T619 X462 HVAC
€630.90 /μονάδα