MARATHON MOTORS 048A11T569 X412 HVAC Κινητήρας | AJ2KWK X412

MARATHON MOTORS Κινητήρας 048A11T569 X412 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KWK Μοντέλο: 048A11T569Cross Ref: X412

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)60
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.19
ΒάσηΕκτεταμένα στηρίγματα - Footless
Σχεδιασμός NEMAN
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)17.63
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 1 SPEED
    • Κωδικός KVA: B
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMADutyΠερίφραξηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Direct Drive Blower Motor Psc Teao 1/6 Hp 1-phase 1075 Rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048Α11Τ2008-Συνεχής--1.0208-23048Y1.2-1.1€257.72
MARATHON MOTORS 048A11T2012 X415 HVAC Κινητήρας | AJ2LAP X415 048Α11Τ2012ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΟΟ1075ΚΑΝΕΝΑ208-23048Y2.6€137.86
MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 HVAC Κινητήρας | AJ2LBA X462 048Α11Τ619ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ DESΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΔΕΔ10751.046048Y3.4€630.90
MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC Κινητήρας | AJ2LDG X468 048Α17Τ96ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΤΕΟΟ16251.0208-23048Z2.9-2.6€447.30
MARATHON MOTORS 048A11T581 X459 HVAC Κινητήρας | AJ2LKF X459 048Α11Τ581ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΟΟ10751.046048Y2.1€603.90
MARATHON MOTORS 048A11T276 X469 Κινητήρας HVAC | AJ2LKR X469 048Α11Τ276ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣυνεχήςΔΕΔ10751.0208-23048Y4.2-3.65€551.71
MARATHON MOTORS 048A11T571 X414 Κινητήρας HVAC | AJ2MDA X414 048Α11Τ571NΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΤΕΟΟ10751.0208-23048Z2.75-2.7€245.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 048A11T569 X412 HVAC
€253.50 /μονάδα