VESTIL Τραπέζια ανύψωσης περιστροφικού αέρα/υδραυλικού ψαλιδιού σειράς AHLT


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 3000 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Υψος: 7" , Μέγεθος σωλήνα: 3 / 4 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 36 " , Κίνηση: Μη Φορητό, Σταθερό , Πίεση λειτουργίας: 80 psi , Τύπος λειτουργίας: Κρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AHLT-4848-3-43
51 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
B
AHLT-2448-3-43
51 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
C
AHLT-4048-3-43
51 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€8,525.03
D
AHLT-3060-3-43
51 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
E
AHLT-4872-3-43
72.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;