VESTIL AHLT-3060-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LFM Μοντέλο: AHLT-3060-3-43

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,525.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος εισόδου αέρα1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος7"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μήκος51 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36 "
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής80 cfm
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Πίεση λειτουργίας80 psi
Τύπος λειτουργίαςΚρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό
Μήκος πλατφόρμας60 3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30 3 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος43 "
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 316.35
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHLT-2448-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFL AHLT-2448-3-4351 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4048-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFN AHLT-4048-3-4351 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4848-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFP AHLT-4848-3-4351 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4872-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFQ AHLT-4872-3-4372.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHLT-3060-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€8,525.03 /μονάδα