VESTIL AHLT-4872-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας

Είδος: AG7LFQ Μοντέλο: AHLT-4872-3-43
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,525.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μέγεθος εισόδου αέρα1 / 2 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα3000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος7"
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μήκος72.38 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36 "
Χαμηλό ύψος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής80 cfm
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Πίεση λειτουργίας80 psi
Τύπος λειτουργίαςΚρεμαστό χέρι, Ηλεκτρικό
Μήκος πλατφόρμας72 3 / 8 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας48 3 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος43 "
Πλάτος48.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 380.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHLT-2448-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFL AHLT-2448-3-4351 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-3060-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 30 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFM AHLT-3060-3-4351 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4048-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 40 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFN AHLT-4048-3-4351 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4848-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας | AG7LFP AHLT-4848-3-4351 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€8,525.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHLT-4872-3-43 Τραπέζι ανύψωσης περιστροφικού αέρα υδραυλικού ψαλιδιού, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, χάλυβας
€8,525.03 /μονάδα