ENERPAC PACG50S8S Αέρα Υδραυλική Αντλία, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 120 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9

ENERPAC PACG50S8S Υδραυλική Αντλία αέρα, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 120 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό ροή λαδιού, 100 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TFZ Μοντέλο: PACG50S8SCross Ref: 5UXA9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,926.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα12 SCFM
Πίεση αέρα50 έως 125 psi
Αναλογία υδραυλικού προς αέρα60:01:00
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση120 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ρυθμός ροής εξόδου @ 0 psi120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου στα 0 psi120 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής2 gal.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού462 cu. σε.
Μοντέλο βαλβίδαςΑπομακρυσμένη βάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.2465
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (50 έως 125)
    • Πέλμα (δύο θέσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναλογία υδραυλικού προς αέραΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου @ 0 psiΜοντέλο βαλβίδαςΤιμή
ENERPAC PACG3002SB Αέρα Υδραυλική Αντλία, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./minΑπομακρυσμένη βάση€1,923.02
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PACG30S8S, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./minΑπομακρυσμένη βάση€3,021.89
ENERPAC PACG30S8SMB2 Αέρα υδραυλική αντλία, βάση για δύο βαλβίδες DO3, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./minΒάση αντλίας, δύο βαλβίδες D03€4,112.61
ENERPAC PACG5002SB Αέρα Υδραυλική Αντλία, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 120 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 cu. σε./min120 cu. σε./minΑπομακρυσμένη βάση€1,923.02
ENERPAC PACG50S8SMB2 Αέρα Υδραυλική Αντλία, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού στα 100 psi | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 cu. σε./min--€3,651.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PACG50S8S Υδραυλική Αντλία αέρα, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 120 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό ροή λαδιού, 100 PSI
€2,926.53 /μονάδα