ENERPAC PACG3002SB Αέρα Υδραυλική Αντλία, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5

ENERPAC PACG3002SB Υδραυλική αντλία αέρα, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό ροή λαδιού, 100 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TFV Μοντέλο: PACG3002SBCross Ref: 5UXA5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,923.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα12 SCFM
Πίεση αέρα50 έως 125 psi
Αναλογία υδραυλικού προς αέρα45:01:00
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση180 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ρυθμός ροής εξόδου @ 0 psi180 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου στα 0 psi180 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής0.53 gal.
Οριζόντια βάση χωρητικότητας χρησιμοποιήσιμου λαδιού122 cu. σε.
Οριζόντια βάση χωρητικότητας χρησιμοποιήσιμης λαδιού122 cu. σε.
Κάθετη βάση χωρητικότητας λαδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί70 cu. σε.
Μοντέλο βαλβίδαςΑπομακρυσμένη βάση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1045
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (180 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (50 έως 125)
    • Πέλμα (δύο θέσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναλογία υδραυλικού προς αέραΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου @ 0 psiΜοντέλο βαλβίδαςΤιμή
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PACG30S8S, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./minΑπομακρυσμένη βάση€3,021.89
ENERPAC PACG30S8SMB2 Αέρα υδραυλική αντλία, βάση για δύο βαλβίδες DO3, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./minΒάση αντλίας, δύο βαλβίδες D03€4,112.61
ENERPAC PACG5002SB Αέρα Υδραυλική Αντλία, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 120 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 cu. σε./min120 cu. σε./minΑπομακρυσμένη βάση€1,923.02
ENERPAC PACG50S8S Αέρα Υδραυλική Αντλία, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 120 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 cu. σε./min120 cu. σε./minΑπομακρυσμένη βάση€2,926.53
ENERPAC PACG50S8SMB2 Αέρα Υδραυλική Αντλία, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα/λεπτό Ροή λαδιού στα 100 psi | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 cu. σε./min--€3,651.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC PACG3002SB Υδραυλική αντλία αέρα, Βάση απομακρυσμένης βαλβίδας, 180 ίντσες Cu. Χωρητικότητα/λεπτό ροή λαδιού, 100 PSI
€1,923.02 /μονάδα