Αντιμικροβιακό: Οχι , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Μέγεθος καλωδίου: 0.220 έως 0.660 " , Βαθμός: Εμπορικά , Υψος: 0.88 " , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 2.38 " , Υλικό: Νάιλον , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Πλάτος: 1.25 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 12 AWG , Τύπος καλωδίου: κρεμαστός
Συνδετήρες λεπίδων Staright, εμπορικής ποιότητας
Hubbell Wiring Device-Kellems Valise Series θηλυκά βύσματα σύνδεσης έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν καλώδια τροφοδοσίας με ίσια βύσματα λεπίδας. Είναι ιδανικά για χρήση σε εμπορικές εφαρμογές με μέγιστη βαθμολογία 20Α. Ο αρθρωτός, μονοκόμματος σχεδιασμός αμαξώματος επιτρέπει την εύκολη συναρμολόγηση. Η κατασκευή νάιλον που αναφέρεται στην UL & CSA παρέχει αντοχή στην υγρασία, τη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν 3 βιδωτούς ακροδέκτες για τη σύνδεση καλωδίων στο σώμα και διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 125 και 250VAC.