Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 250V, 6-15R, Yellow, 1 Pk | AC2MJH 2LBW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Θηλυκή υποδοχή, Ευθεία, 15A 250V, 6-15R, Κίτρινο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MJH Μοντέλο: HBL5669VYCross Ref: 2LBW8
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
€51.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Εύρος αγωγών# 14 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.220 "-0.660"
Μέγεθος καλωδίου0.220 έως 0.660 "
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 14 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος0.88 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.38 "
ΥλικόΝάιλον
Διαμόρφωση NEMA6-15R
Αξιολόγηση NEMA6-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς3750 W
Πλάτος1.25 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουκρεμαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8536694050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Valise, Βαθμός Νοσοκομείου,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός αγωγώνΦάσηΤάσηΤάση τάσηςΕύρος αγωγώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK Γυναικείο βύσμα, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black, 1 Pk | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Μαύρη3-καλώδιοΜονοφασική125 VAC125 VAC# 18 AWG έως # 12 AWG€57.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Γυναικείο βύσμα, Straight, 15A 125V, 15A 5-15R, Grey, 1 Pk | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Γκρί-Μονοφασική125 VAC125 V# 14 AWG έως # 12 AWG€39.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Θηλυκή υποδοχή, Ευθεία, 15A 250V, 6-15R, Κίτρινο, 1 Pk
€51.20 /μονάδα