COXREELS Κύλινδροι διπλού υδραυλικού σωλήνα 1275HP Series


Φίλτρα
Μέσα Dia: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 10000 psi , Έξω Διά.: 1 / 2 " , Συνολικό μήκος: 17.63 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1275HPL-C-8
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,301.62
B
1275HPL-A-8-C
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,596.95
B
1275HPL-D-8-C
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,532.81
A
1275HPL-4-8
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,245.49
A
1275HPL-4-8-C
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,596.95
A
1275HPL-C-8-C
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,650.41
A
1275HPL-B-8-C
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,596.95
A
1275HPL-B-8
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,245.49
A
1275HPL-D-8
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,253.51
A
1275HPL-A-8
13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,245.49
B
1275HPL-C-8-A
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "19.25 "€2,011.23
B
1275HPL-A-8-E
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "20.25 "€1,834.83
B
1275HPL-D-8-A
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "19.25 "€1,963.12
B
1275HPL-B-8-E
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "20.25 "€1,834.83
B
1275HPL-D-8-E
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "20.25 "€1,894.96
B
1275HPL-4-8-E
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "20.25 "€1,834.83
B
1275HPL-B-8-A
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "19.25 "€1,927.04
B
1275HPL-A-8-A
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "19.25 "€1,955.10
B
1275HPL-C-8-E
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "20.25 "€1,890.95
B
1275HPL-4-8-A
13.38 16 x "135 πόδια.11.44 10 x "19.13 "19.25 "€1,927.04
A
1275HPL-B-12
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,217.43
A
1275HPL-A-12
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,234.80
A
1275HPL-4-12-C
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,596.95
A
1275HPL-D-12
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,224.11
B
1275HPL-B-12-C
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,496.73
B
1275HPL-D-12-C
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,503.41
B
1275HPL-A-12-C
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,514.10
A
1275HPL-C-12
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,301.62
A
1275HPL-4-12
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,245.49
B
1275HPL-C-12-C
17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,580.92
B
1275HPL-4-12-E
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "24.25 "€1,834.83
B
1275HPL-B-12-A
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "23.25 "€1,927.04
B
1275HPL-A-12-E
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "24.25 "€1,876.25
B
1275HPL-B-12-E
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "24.25 "€1,858.88
B
1275HPL-C-12-A
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "23.25 "€1,981.83
B
1275HPL-4-12-A
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "23.25 "€1,927.04
B
1275HPL-D-12-E
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "24.25 "€1,865.56
B
1275HPL-D-12-A
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "23.25 "€1,933.72
B
1275HPL-A-12-A
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "23.25 "€1,927.04
B
1275HPL-C-12-E
17.38 16 x "200 πόδια.15.44 10 x "19.13 "24.25 "€1,943.07

Κύλινδροι διπλού υδραυλικού σωλήνα 1275HP Series

Οι διπλοί υδραυλικοί σωλήνες της σειράς COXREELS 1275HP είναι ιδανικοί για την αποτελεσματική αποθήκευση, διαχείριση και διανομή υδραυλικών σωλήνων στις κατασκευές, την κατασκευή, την εξόρυξη και τις γεωργικές εφαρμογές. Αυτά τα καρούλια προσφέρουν μια βολική και οργανωμένη λύση για το χειρισμό των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων, προάγοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων ή ζημιάς του σωλήνα. Αυτά τα καρούλια εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στους εύκαμπτους σωλήνες, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του υδραυλικού εξοπλισμού. Διαθέτουν επαγγελματικής ποιότητας κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για εξαιρετική αντοχή, μακροζωία και στιβαρότητα για αξιόπιστη και μακροχρόνια απόδοση. Αυτά τα καρούλια έχουν τυλιγμένες άκρες και δίσκους με ραβδώσεις για ενίσχυση της δομικής ακεραιότητας, παρέχοντας πρόσθετη αντοχή και ασφάλεια κατά τη λειτουργία. Περιλαμβάνουν περιστροφή για ευελιξία και ομαλή κίνηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;