COXREELS 1275HPL-C-12-A Διπλό υδραυλικό καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 200 πόδια | CF3MBF

COXREELS 1275HPL-C-12-A Διπλό καρούλι υδραυλικού σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 200 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MBF Μοντέλο: 1275HPL-C-12-A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,981.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης17.38 16 x "
EAN0674255831513
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα200 πόδια.
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση10000 psi
Μέγεθος στήριξης15.44 10 x "
Εκτός Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος19.13 "
Συνολικό μήκος17.63 "
συνολικό πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1275HPL-4-12 Διπλός υδραυλικός κύλινδρος εύκαμπτου σωλήνα, υψηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 200 πόδια μήκος | CF3LCT 1275HPL-4-1217.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,245.49
COXREELS 1275HPL-4-12-C Dual Hydraulic Hose Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 200 πόδια Μήκος | CF3LCU 1275HPL-4-12-C17.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,596.95
COXREELS 1275HPL-4-8 Διπλός υδραυλικός κύλινδρος εύκαμπτου σωλήνα, υψηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 135 πόδια Μήκος | CF3LCV 1275HPL-4-813.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,245.49
COXREELS 1275HPL-4-8-C Dual Hydraulic Hose Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 135 πόδια Μήκος | CF3LCW 1275HPL-4-8-C13.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,596.95
COXREELS 1275HPL-A-12 Dual Hydraulic Hose Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 200 πόδια Μήκος | CF3LCX 1275HPL-A-1217.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,234.80
COXREELS 1275HPL-A-8 Dual Hydraulic Hose Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 135 πόδια Μήκος | CF3LCY 1275HPL-A-813.38 15.38 x "135 πόδια.11.44 10 x "18.63 "17.5 "€1,245.49
COXREELS 1275HPL-B-12 Dual Hydraulic Hose Reel, High Pressure, 1/4 Inch Inner Dia., 200 πόδια Μήκος | CF3LCZ 1275HPL-B-1217.38 15.38 x "200 πόδια.15.44 10 x "18.63 "21.5 "€1,217.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1275HPL-C-12-A Διπλό καρούλι υδραυλικού σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 200 πόδια
€1,981.83 /μονάδα