THOMSON Μπάλες


Τα ρουλεμάν Thomson Super Smart Ball Bushing μειώνουν την τριβή για ελεύθερη γραμμική κίνηση σε έναν άξονα από σκληρυμένο χάλυβα. Ο χαμηλός συντελεστής τριβής τους τα καθιστά κατάλληλα για μικρούς κινητήρες, ιμάντες και γρανάζια.

Φίλτρα
Χωρητικότητα φορτίου: 2200 , Υλικό: Ντέλριν , Θερμ. Εύρος: 0 - 185 Φ , Τύπος: Κλειστό
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέσα Dia. ΑνοχήΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SSU10WW
0.625 "+/- ,0011.5 "1.125 "€83.71
B
SSU10
0.625 "+/- ,0011.5 "1.125 "€73.24
B
SSU16
1"+/- ,0012.25 "1.563 "€148.37
B
SSEM16
16mm+ ,01336 "26mm€94.22
B
SSEM16WW
16mm+ ,01136 "26mm€95.14

Μπάλες

Οι δακτύλιοι μπάλας Thomson χρησιμοποιούνται για την παροχή στήριξης σε άξονες γραμμικής κίνησης και διαθέτουν πολυμερείς συγκρατητές και εξωτερικά χιτώνια για την παροχή αθόρυβης, ομαλής και χαμηλής τριβής γραμμικής κίνησης (συντελεστής τριβής έως 0.001). Είναι ενσωματωμένα με ιδιότητα αυτοευθυγράμμισης για βελτιστοποιημένη κατανομή φορτίου μεταξύ των τροχιών μπάλας και διασφάλιση συνεχούς κίνησης του άξονα. Αυτά τα ρουλεμάν Super Ball Bushing παρέχουν περαιτέρω διαμετρική εφαρμογή όταν εγκαθίστανται σε ελαφρώς μη στρογγυλά περιβλήματα και προσφέρουν 6 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου ή 216 φορές μεγαλύτερη απόδοση ταξιδιού, σε σύγκριση με τους συμβατικούς γραμμικούς σφαιρικούς δακτυλίους από χάλυβα Thomson. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κλειστούς δακτυλίους μπάλας που διατίθενται σε διάμετρο οπής 0.625 & 1.000 ίντσες / 16 mm Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Το εξωτερικό χιτώνιο και ο συγκρατητής των ρουλεμάν Thomson είναι κατασκευασμένα από Delrin (πολυοξυμεθυλένιο) για αντοχή και σταθερότητα διαστάσεων.
  • Οι μπάλες τους είναι κατασκευασμένες από χρώμιο χάλυβα για υψηλή ικανότητα φόρτωσης και αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση.
  • Αυτά τα ρουλεμάν Super Smart Ball Bushing διαθέτουν ικανότητα αυτοευθυγράμμισης για να αντισταθμίσουν την ατελή εγκατάσταση έως και 0.5 μοίρες ανά ίντσα.
  • Οι πλάκες ρουλεμάν τους κινούνται ακτινικά για να αποτρέψουν τη λοξή σε σχέση με τον άξονα 60 Case LinearRace.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • RoHS
  • Το REACH

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτών των ρουλεμάν;

185 βαθμοί Φ.

Είναι αυτά τα ρουλεμάν καλύτερα από τα συμβατικά γραμμικά ρουλεμάν με σφαιρικό δακτύλιο;

Τα ρουλεμάν Thompson Super Smart Ball Bushing έχουν έξι φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου από τα συμβατικά γραμμικά ρουλεμάν με σφαιρικό δακτύλιο.

Πώς αυτά τα ρουλεμάν αυτοευθυγραμμίζονται μετά την εγκατάσταση;

Η ακτίνα της εξωτερικής επιφάνειας της πλάκας έδρασης είναι μικρότερη από την εσωτερική ακτίνα του δακτυλίου ακριβείας. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει στην πλάκα να κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο και στις δύο ράγες της μπάλας και να ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση της οπής του περιβλήματος και του άξονα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;