Σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιών σειράς 126, ανοξείδωτος χάλυβας 301
Οι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 126 έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων διαφόρων μεγεθών σε εξαρτήματα όπως θηλές και ακίδες. Σφίγγοντας τον εύκαμπτο σωλήνα, αυτοί οι σφιγκτήρες κίνησης ατέρμονα εμποδίζουν τη διαρροή του υγρού μέσω της σύνδεσης. Οι σφιγκτήρες κίνησης τύπου σκουληκιού Oetiker είναι ιδανικοί για εφαρμογές εύρους χαμηλής και μέσης πίεσης και είναι κατάλληλοι για μια ποικιλία λειτουργιών για τη διασφάλιση της ροής αερίων, υγρών και χημικών ουσιών. Ο σχεδιασμός των σφιγκτήρων κίνησης σκουληκιού είναι απλός αλλά αποτελεσματικός στη σύσφιξη στερεών εξαρτημάτων σε εύκαμπτους σωλήνες. Σφιγκτήρες ατέρμονας κίνησης Oetiker προσφέρουν ένα γενναιόδωρο εύρος σύσφιξης που σημαίνει ότι ένας σφιγκτήρας ίδιου μεγέθους είναι κατάλληλος για διάφορες διαμέτρους αρμών. Ο σχεδιασμός τους διασφαλίζει ότι ο σφιγκτήρας πιάνει τον εύκαμπτο σωλήνα / εξάρτημα ομοιόμορφα σε όλη την περιφέρεια μόλις εγκατασταθεί και επίσης αποτρέπει τις πιθανότητες χαλάρωσης του σφιγκτήρα από εξωτερικούς κραδασμούς. Οι σφιγκτήρες ατέρμονας κίνησης Oetiker 126 Series έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα / ανθρακούχο χάλυβα που τους καθιστά ιδανική επιλογή για σκληρές εξωτερικές συνθήκες και λειαντικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για ασφαλή ρύθμιση και σύσφιξη στη θέση τους. Οι σφιγκτήρες ατέρμονας κίνησης Oetiker 126 Series είναι διαθέσιμοι σε διάφορες περιοχές διαμέτρου Raptor Supplies. Η μάρκα προσφέρει επίσης διάφορα σφιγκτήρες βιδωτού στυλ για εφαρμογές που απαιτούν ευελιξία σφιγκτήρα & συχνές ρυθμίσεις.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σφιγκτήρες κίνησης τύπου σκουληκιού Oetiker είναι ιδανικοί για εφαρμογές που περιλαμβάνουν το σφίξιμο ενός εύκαμπτου σωλήνα γύρω από ένα εξάρτημα. Θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε κινητήρα αυτοκινήτου ή μονάδα βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για πολυάριθμες εφαρμογές στη ναυτιλία, τη ναυτιλία, τη δασοκομία, τη γεωργία, τις λειτουργίες και τις βιομηχανίες συντήρησης και επισκευής.
Μηχανισμός εργασίας
Οι σφιγκτήρες Oetiker 126 Series (στυλ κίνησης σκουληκιού) έχουν σχεδίαση τύπου ταινίας με σέλα περιβλήματος και βίδα περιβλήματος. Η βίδα του περιβλήματος αυτών των σφιγκτήρων τύπου ατέρμονα χαλαρώνει / σφίγγεται για αύξηση / μείωση του μεγέθους της ταινίας. Η λωρίδα των σφιγκτήρων κίνησης σκουληκιού διαθέτει μικρές διατρήσεις για να δεσμεύει και να διατηρεί τον μηχανισμό ασφάλισης του σφιγκτήρα στη θέση του μόλις στερεωθεί. Μόλις εγκατασταθεί, ο μηχανισμός ασφάλισης διατηρεί τον σφιγκτήρα δεσμευμένο και κλειδωμένο για παρατεταμένες περιόδους ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες και περιβάλλοντα.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να επιλέξετε έναν σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker;
Για να ελέγξετε την απαίτηση μεγέθους, εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε σωλήνα ή εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα) και, στη συνέχεια, ελέγξτε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα. Τέλος, επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα που να υποστηρίζει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο εύρος σύσφιξής του.
Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Ναι, ο εύκαμπτος σωλήνας Oetiker σφίγγει σαν κίνηση σκουληκιών, Βίδα StepLess Οι σφιγκτήρες & V είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι. Μπορούν εύκολα να ανοίξουν και να εγκατασταθούν οποιαδήποτε στιγμή προκύψει η απαίτηση. Ειδικά για συντήρηση και σέρβις σε εγκαταστάσεις κατασκευής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν Oetiker 2 σφιγκτήρες αυτιών για εφαρμογές που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση σφιγκτήρα.
Πώς να χαλαρώσετε / να σφίξετε τους σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιού Oetiker;
Οι σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιού Oetiker μπορούν εύκολα να χαλαρώσουν / στερεωθούν χρησιμοποιώντας ένα απλό εργαλείο όπως ένα κατσαβίδι. Για να χαλαρώσετε τον σφιγκτήρα, η βίδα του περιβλήματος πρέπει να περιστραφεί αριστερόστροφα. Ομοίως, για το σφίξιμο του σφιγκτήρα, η βίδα του περιβλήματος πρέπει να περιστρέφεται δεξιόστροφα. Αυτή η κίνηση σφίγγει τον σφιγκτήρα γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη συμπίεση.
Χαλαρώνουν οι σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιού Oetiker με την πάροδο του χρόνου;
Όχι, οι σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιού από την Oetiker δεν είναι επιρρεπείς σε χαλάρωση με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιών εμποδίζουν τη διαρροή υγρού από τους εύκαμπτους σωλήνες με τους οποίους χρησιμοποιούνται αυτοί οι σφιγκτήρες. Ωστόσο, η βίδα του περιβλήματος θα πρέπει να στερεωθεί σωστά και σφιχτά για να αποφευχθούν τυχόν πιθανότητες χαλάρωσης του σφιγκτήρα και διαρροών υγρού λόγω ανθρώπινου λάθους.
Μπορούν οι σφιγκτήρες κίνησης τύπου σκουληκιού Oetiker να σφίξουν υπερβολικά;
Συνιστάται να σφίγγονται μέχρι ένα όριο οι σφιγκτήρες κίνησης ατέρμονα. Το υπερβολικό σφίξιμο των σφιγκτήρων προκαλεί ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη/αστοχία του εύκαμπτου σωλήνα νωρίτερα από το κανονικό. Είναι καλύτερο να στερεώσετε τη βίδα του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο κατσαβίδι.
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι σφιγκτήρων Oetiker;
Η Oetiker προσφέρει μια σειρά προϊόντων σύσφιξης εκτός από τους σφιγκτήρες κίνησης σκουληκιών. Η μάρκα προσφέρει διάφορους δακτυλίους πτύχωσης, αυτί, χαμηλού προφίλ, προφίλ V & σφιγκτήρες ιμάντα για διάφορες εφαρμογές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, του πετρελαίου και φυσικού αερίου και των υδραυλικών.
Προσφέρει η Oetiker εργαλεία για την εγκατάσταση σφιγκτήρων κίνησης τύπου worm;
Ναι, η Oetiker προσφέρει χειροκίνητα εργαλεία κλεισίματος, όπως ψηφιακά δυναμόκλειδα για την εγκατάσταση σφιγκτήρων κίνησης σκουληκιών. Αυτά τα κλειδιά διασφαλίζουν ότι η βίδα του περιβλήματος του σφιγκτήρα είναι σφιγμένη με προκαθορισμένη ροπή για να αποφευχθεί η χαλάρωση του σφιγκτήρα και η ζημιά του εύκαμπτου σωλήνα λόγω υπερβολικής σύσφιξης. Η μάρκα προσφέρει επίσης διάφορα εργαλεία συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης για τοποθέτηση και αφαίρεση ωτοαυτιών Oetiker.
Είναι οι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 126 κατάλληλοι για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο;
Ναι, αυτοί οι σφιγκτήρες είναι επίσης κατάλληλοι για εγκατάσταση σε δυσπρόσιτους χώρους. Συνιστάται η χρήση εύκαμπτου κατσαβιδιού για το ίδιο. Ένα ευέλικτο εργαλείο εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους.
Ποιοι σφιγκτήρες σωλήνων υλικού είναι οι καλύτεροι για θαλάσσιες εφαρμογές;
Πάντα να προτιμάτε ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (θα πρέπει τουλάχιστον να έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316).