Βιδωτοί σφιγκτήρες 178, ανοξείδωτος χάλυβας
Oetiker σφιγκτήρες βιδών είναι ιδανικά για τοποθέτηση, σύσφιξη, στερέωση και τοποθέτηση σύρματος ή σωλήνα. Αυτοί οι βιδωτές σφιγκτήρες προσαρτούν εύκαμπτους σωλήνες και σωλήνες στα εξαρτήματα για να αποτρέψουν τη διαρροή υγρών, αέρα ή αερίων σε εφαρμογές όπως το εμπορικό ψάρεμα και η επεξεργασία τροφίμων, που περιλαμβάνουν έκθεση σε αλμυρό νερό. Οι βιδωτές σφιγκτήρες StepLess της σειράς Oetiker 178 είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και διαθέτουν μηχανισμό σύσφιξης τύπου βίδας που τους επιτρέπει να εφαρμόζουν σε ένα ευρύτερο φάσμα διαμέτρων εύκαμπτων σωλήνων, σε σύγκριση με σφιγκτήρες αυτιού παρόμοιου μεγέθους. Ο μηχανισμός σύσφιξης είναι αυτο-τενόμενος για να δέχεται διακυμάνσεις στη διάμετρο λόγω θερμικών κύκλων.
Όπως υποδηλώνει το όνομά τους, αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν σχέδιο StepLess για την εξάλειψη των βημάτων και των επικαλύψεων στην εσωτερική περιφέρεια του σφιγκτήρα για να παρέχουν στεγανοποίηση χωρίς διαρροές και σταθερή πίεση 360 μοιρών. Διαθέτουν λωρίδες χωρίς γρέζια που παρέχουν πλήρη προστασία των συσφιγμένων εξαρτημάτων από ουλές ή μηχανικές βλάβες. Οι βιδωτές σφιγκτήρες Oetiker 178 Series StepLess είναι κατασκευασμένοι από υλικό λωρίδας με πλάτος 9 mm και πάχος 0.6 mm. Οι διαστάσεις αυτών των λωρίδων παρέχουν βέλτιστη σφράγιση με εύκαμπτους σωλήνες σιλικόνης & λάστιχο EPDM, ενώ λαμβάνουν υπόψη τη συμπιεστότητα του σωλήνα, τις ιδιότητες στεγανοποίησης ή συγκράτησης, την απαραίτητη ακτινική δύναμη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 178 είναι εξοπλισμένοι με μηχανικό κλείδωμα για να παρέχουν ασφαλή συγκράτηση της γεωμετρίας του στρογγυλού σφιγκτήρα.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι βιδωτές σφιγκτήρες Oetiker 178 Series StepLess χρησιμοποιούνται για πολυάριθμες εφαρμογές σύσφιξης στη δασοκομία, τη γεωργία, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τη ναυτιλία, τη ναυτιλία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη χημική βιομηχανία, τα τρόφιμα και ποτά και τις βιομηχανίες συντήρησης και επισκευής.
Μηχανισμός εργασίας
Οι βιδωτές σφιγκτήρες StepLess της σειράς Oetiker 178 διαθέτουν σχεδιασμό γλωσσίδας σε αυλάκωση με στενή ταινία που συγκεντρώνει τη μετάδοση της δύναμης σύσφιξης και μια βίδα περιβλήματος που διευκολύνει το ομαλό σφίξιμο και χαλάρωση για αύξηση και μείωση του μεγέθους της ταινίας. Η ταινία αυτών των σφιγκτήρων έχει παξιμάδια D και μια ασφάλιση που εμπλέκεται και διατηρεί τον μηχανισμό ασφάλισης του σφιγκτήρα στη θέση του μόλις στερεωθεί. Μόλις εγκατασταθεί, ο μηχανισμός ασφάλισης κρατά τον σφιγκτήρα κλειδωμένο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες και περιβάλλοντα.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Επιλεγμένα μοντέλα σφιγκτήρων Oetiker όπως χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης και σφιγκτήρες βιδών είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.
Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Για την αφαίρεση ενός σφιγκτήρα Oetiker μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως ένα πλευρικό, περιστρεφόμενο κόφτη μύτης ή μπολ. Ωστόσο, δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Πώς σφίγγετε έναν σφιγκτήρα StepLess;
Οι σφιγκτήρες StepLess έχουν σχεδιαστεί για σύσφιξη σε έναν ακριβή κύκλο γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα. Απλώς χρησιμοποιήστε ένα μεσαίο κόφτη ή ένα εργαλείο πτύχωσης στην πένσα σας για να σφίξετε (όχι να πιέσετε) το κλείσιμο του σφιγκτήρα StepLess.
Ποια είναι η σημασία των άκρων λωρίδων χωρίς γρέζια;
Οι βιδωτές σφιγκτήρες StepLess της σειράς Oetiker 178 διαθέτουν άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια για να παρέχουν πλήρη προστασία των συσφιγμένων εξαρτημάτων από ουλές ή μηχανικές βλάβες.
Είναι οι βιδωτές σφιγκτήρες Oetiker 178 Series StepLess ικανοί να αντιστέκονται στη δομική παραμόρφωση έναντι της συμπίεσης;
Ναι, οι βιδωτές σφιγκτήρες StepLess της σειράς 178 διαθέτουν μηχανική ασφάλιση για την ασφαλή συγκράτηση της στρογγυλής γεωμετρίας του σφιγκτήρα.
Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες Oetiker;
Απλώς μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι η μετρούμενη διάμετρος βρίσκεται στη μέση του εύρους σύσφιξης του σφιγκτήρα.
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω τους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων ψυγείου και οι σωλήνες του ψυγείου πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 έως 5 χρόνια. Με την ηλικία και τη βαριά χρήση, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι σφιγκτήρες μπορεί να γίνουν εύθραυστοι, να διογκωθούν ή να διαβρωθούν. Το ψυγείο μπορεί να κρυώσει το αυτοκίνητο μόνο εάν η εσωτερική πίεση παραμένει υψηλή.
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι σφιγκτήρων Oetiker;
Η Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων, όπως δακτύλιο πτύχωσης, χαμηλού προφίλ, ιμάντα, προφίλ V και αυτί σφιγκτήρες για πολυάριθμες εφαρμογές στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, πετρελαίου και φυσικού αερίου και υδραυλικών.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σφιγκτήρων αυτιού και των βιδωτών σφιγκτήρων;
Σφιγκτήρες αυτιών χρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση ενός/διπλού αυτιού για πτύχωση υπό σταθερή δύναμη γνάθου για να παρέχουν ομοιόμορφη δύναμη σύσφιξης. Οι βιδωτές σφιγκτήρες έχουν ενσωματωμένη βίδα, γέφυρα & παξιμάδι D για τη σύσφιξή τους γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Ποια είναι η σημασία της σχεδίασης StepLess των βιδωτών σφιγκτήρων Oetiker 178 Series;
Οι βιδωτές σφιγκτήρες της σειράς Oetiker 178 διαθέτουν σχέδιο StepLess για την εξάλειψη των βημάτων και των επικαλύψεων στην εσωτερική περιφέρεια του σφιγκτήρα, εξασφαλίζοντας στεγανοποίηση χωρίς διαρροές και σταθερή πίεση 360 μοιρών.