OETIKER 12600392 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 102 mm έως 152 mm, Πακέτο 10 | CD4RBB

OETIKER 12600392 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 1/2 ίντσα, Εύρος μεγεθών 102 mm έως 152 mm, Πακέτο 10

Στοιχείο: CD4RBB Μοντέλο: 12600392
€26.04 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα σκουληκιών
Band Υλικό301 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εύρος ζώνης1 / 2 "
συσκευασία10
Μέγεθος ΣΑΕ88
Υλικό βιδώνΕπίχρυσος χάλυβας άνθρακα
Εύρος μεγέθους102 mm έως 152 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΜέγεθος ΣΑΕσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 12600359 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 9 mm έως 22 mm, Πακέτο 10 | CD4RAF 126003599 mm έως 22 mm1 / 2 "61010€11.34
RFQ
OETIKER 12600374 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 11 mm έως 25 mm, Πακέτο 10 | CD4RAG 1260037411 mm έως 25 mm1 / 2 "81010€11.57
RFQ
OETIKER 12600375 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 13 mm έως 27 mm, Πακέτο 10 | CD4RAH 1260037513 mm έως 27 mm1 / 2 "101010€12.07
RFQ
OETIKER 12600376 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 14 mm έως 32 mm, Πακέτο 10 | CD4RAJ 1260037614 mm έως 32 mm1 / 2 "121010€12.41
RFQ
OETIKER 12600377 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 17 mm έως 38 mm, Πακέτο 10 | CD4RAK 1260037717 mm έως 38 mm1 / 2 "161010€13.10
RFQ
OETIKER 12600378 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 19 mm έως 44 mm, Πακέτο 10 | CD4RAL 1260037819 mm έως 44 mm1 / 2 "201010€13.82
RFQ
OETIKER 12600379 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 1/2 ίντσα, Εύρος μεγέθους 25 mm έως 51 mm, Πακέτο 10 | CD4RAM 1260037925 mm έως 51 mm1 / 2 "241010€14.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 12600392 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 1/2 ίντσα, Εύρος μεγεθών 102 mm έως 152 mm, Πακέτο 10
€26.04 /πακέτο