151 Σειρά από ανοξείδωτο χάλυβα 2 σφιγκτήρες αυτιών
Οι σφιγκτήρες αυτιών της σειράς Oetiker 151 είναι σφιγκτήρες μέσης πίεσης που διαθέτουν σχεδιασμό διπλού αυτιού για επιπλέον πρόσφυση και παροχή σταθερής πίεσης γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα, καθιστώντας τους έτσι κατάλληλους για το χειρισμό θερμικής και δονητικής διαστολής ή συστολής. Είναι κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό ανοξείδωτο χάλυβα για να προσφέρουν αυξημένο εύρος σύσφιξης σε σύγκριση με τους τυπικούς σφιγκτήρες αυτιών, καθώς και πρόσθετη ανθεκτικότητα. Οι σφιγκτήρες αυτιών από ανοξείδωτο χάλυβα Oetiker διαθέτουν ξεβιδωμένα άκρα για να αποτρέπουν τη ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα και έχουν την ικανότητα να παρέχουν έναν βαθμό ελαστικότητας λόγω θερμικής διαστολής ή κραδασμών, για να προσαρμόζονται στις αλλαγές στο μέγεθος των εξαρτημάτων ή των εξαρτημάτων που συνδέονται. Η ορατή παραμόρφωση αυτών των σφιγκτήρων αυτιών παρέχει ενδείξεις για το σωστό κλείσιμό τους και η μονοκόμματη διαμόρφωση εξασφαλίζει μια θετική και ανθεκτική στην παραβίαση σφράγιση. Αυτοί οι ατσάλινοι σφιγκτήρες αυτιών διατίθενται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 3.1 mm έως 46 mm και πάχος ταινίας έως 0.394 ίντσες. Raptor Supplies είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής σφιγκτήρων Oetiker.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 1 και 2 σφιγκτήρες αυτιών;
Οι σφιγκτήρες αυτιών Oetiker 2 έχουν μεγαλύτερο εύρος σύσφιξης σε σύγκριση με 1 σφιγκτήρες αυτιών. Αυτοί οι 2 σφιγκτήρες αυτιού προσφέρουν υψηλή δύναμη σύσφιξης και δημιουργούν ένα εφέ ελατηρίου κατά τη συστολή και την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα.
Πώς να μετρήσετε το μέγεθος ενός σφιγκτήρα αυτιού;
Απλώς αναλύστε και μετρήστε την εξωτερική διάμετρο (OD) του εύκαμπτου σωλήνα που είναι εγκατεστημένος στο εξάρτημα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα με τέτοιο τρόπο ώστε η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να είναι περίπου στη μέση του εύρους σύσφιξης του σφιγκτήρα.
Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Για την αφαίρεση των σφιγκτήρων Oetiker μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως περιστρεφόμενος κόφτης μύτης ή μπολ ή πλαϊνός κόφτης. Ωστόσο, δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς ενδέχεται να παραβιάσουν ή να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Πώς σφίγγουμε έναν σφιγκτήρα;
Για να σφίξετε έναν σφιγκτήρα, πιέστε τον σφιγκτήρα με το ένα χέρι, έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο στήριγμα του χιτωνίου. Στη συνέχεια, γυρίστε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα που υπάρχουν στον οδηγό να δεσμεύουν τις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι ο σφιγκτήρας να σφίξει σφιχτά και με ασφάλεια γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Τι κάνουν οι άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα αυτιού Raptor Supplies προσφορά?
Εκτός από 2 σφιγκτήρες αυτιών, Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, 1 αυτί και χωρίς βήμα αυτί σφιγκτήρες.
Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Oetiker σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ χωρίς βήμα που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα στη φύση. Μπορούν να ανοίξουν και να εγκατασταθούν πολλές φορές και μπορούν να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά. Οι σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης, βιδωτών & προφίλ της Oetiker είναι επίσης επαναχρησιμοποιήσιμοι στη φύση.
Τι τύπους σφιγκτήρων προσφέρει η Oetiker;
Η Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων, συμπεριλαμβανομένων βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
Σφιγκτήρες σωλήνων αυτιού διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση σε εξάρτημα σωλήνα / σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό μέρος, τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, με διάστημα περίπου 1/4 ίντσας μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.
Τι γίνεται αν έχω οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν ή την παράδοσή του;
Μπορείτε εύκολα να λύσετε τις απορίες σας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω -
Email: sales@raptorsupplies.com
Καλέστε: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Υπάρχουν άλλες επιλογές πληρωμής εκτός από κάρτες;
Raptor Supplies σας προσφέρει να πληρώσετε με ασφάλεια και μέσω PayPal.