167 Σειρά Stepless Ear Clamps
Οι σφιγκτήρες αυτιού Oetiker 167 Series χωρίς βαθμίδες διαθέτουν τυπικό μέγεθος αυτιού που απαιτεί εργαλείο εγκατάστασης για την τοποθέτηση. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντιστέκονται στη διάβρωση και να εξασφαλίζουν 360 μοίρες, ομοιόμορφη συμπίεση & επιφανειακή πίεση. Αυτοί οι σφιγκτήρες τύπου αυτιού διαθέτουν πατενταρισμένη υδραυλική σύνδεση PEXGrip που συγκρατεί το σωλήνα για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση. Αποτρέπει επίσης την ολίσθηση του σφιγκτήρα. Ο ειδικός σχεδιασμός των αδιαβάθμητων σφιγκτήρων Oetiker 167 Series επικαλύπτει ή/και εξαλείφει την εσωτερική περιφέρεια της μονάδας για να παρέχει βέλτιστη, χωρίς διαρροές σφράγιση και τέλεια στρογγυλότητα. Επιπλέον, η σχεδίαση γλωσσίδας σε αυλάκωση (γλώσσα που βρίσκεται στην αυλάκωση) ασκεί πίεση στα συναρμολογημένα μέρη για να επιτρέψει στη μονάδα να εφαρμόσει επαναλαμβανόμενη ακτινική δύναμη εντελώς γύρω από τη διάμετρο της σύνδεσης.
Raptor Supplies είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής σφιγκτήρων Oetiker που παρέχουν ασφαλή σύνδεση με εξαρτήματα ή εξαρτήματα που συνδέονται, ενώ χειρίζονται θερμικές και δονητικές διαστολές ή συστολές.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να μετρήσετε το μέγεθος ενός σφιγκτήρα αυτιού;
Απλώς αναλύστε και μετρήστε την εξωτερική διάμετρο (OD) του εύκαμπτου σωλήνα που είναι εγκατεστημένος στο εξάρτημα. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα με τέτοιο τρόπο ώστε η εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα να είναι περίπου στη μέση του εύρους σύσφιξης του σφιγκτήρα.
Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Για την αφαίρεση των σφιγκτήρων Oetiker μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως περιστρεφόμενος κόφτης μύτης ή μπολ ή πλαϊνός κόφτης. Ωστόσο, δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς ενδέχεται να παραβιάσουν ή να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Πώς σφίγγουμε έναν σφιγκτήρα χωρίς σκαλοπάτι;
Για να σφίξετε έναν σφιγκτήρα, πιέστε τον σφιγκτήρα με το ένα χέρι, έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο στήριγμα του χιτωνίου. Στη συνέχεια, γυρίστε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα που υπάρχουν στον οδηγό να δεσμεύουν τις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι ο σφιγκτήρας να σφίξει σφιχτά και με ασφάλεια γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Oetiker σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ χωρίς βήμα που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα στη φύση. Μπορούν να ανοίξουν και να εγκατασταθούν πολλές φορές και μπορούν να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά. Οι σφιγκτήρες χαμηλού προφίλ, γενικής χρήσης, βιδωτών & προφίλ της Oetiker είναι επίσης επαναχρησιμοποιήσιμοι στη φύση.
Τι τύπους σφιγκτήρων προσφέρει η Oetiker;
Η Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων, συμπεριλαμβανομένων βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Πώς να τοποθετήσετε σωστά έναν σφιγκτήρα σωλήνα;
Σφιγκτήρες σωλήνων αυτιού διατίθενται σε διάφορα σχήματα, στυλ και μεγέθη. Τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση σε εξάρτημα σωλήνα / σωλήνα / σωλήνα. Μόλις ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί καλά στο ταιριαστό μέρος, τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα προς το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, με διάστημα περίπου 1/4 ίντσας μεταξύ του σφιγκτήρα και του άκρου του εύκαμπτου σωλήνα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σφιγκτήρων αυτιού και των βιδωτών σφιγκτήρων;
Οι σφιγκτήρες αυτιού χρησιμοποιούν τη διαμόρφωση ενός / διπλού αυτιού για πτύχωση υπό σταθερή δύναμη σιαγόνων για να παρέχουν ομοιόμορφη δύναμη σύσφιξης. Οι βιδωτές σφιγκτήρες έχουν ενσωματωμένη βίδα, γέφυρα & παξιμάδι D για τη σύσφιξή τους γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω τους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα;
Οι σφιγκτήρες των εύκαμπτων σωλήνων ψυγείου και οι εύκαμπτοι σωλήνες του ψυγείου πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 έως 5 χρόνια, έτσι ώστε ο κινητήρας να βρίσκεται σε σωστή κατάσταση λειτουργίας. Με τη χρήση και την ηλικία, αυτοί οι σωλήνες μπορεί να γίνουν εύθραυστοι, να διογκωθούν ή να διαβρωθούν. Το ψυγείο μπορεί να κρυώσει το αυτοκίνητο μόνο εάν η εσωτερική πίεση παραμένει υψηλή.
Σφιγκτήρες σωλήνων από ποια υλικά είναι ιδανικοί για θαλάσσιες εφαρμογές;
Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (όπως ανοξείδωτο ατσάλι 316).
Απαιτούν συντήρηση ή περιοδική επιθεώρηση οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker;
Οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker γενικά δεν απαιτούν τακτική συντήρηση. Ωστόσο, συνιστάται να τα επιθεωρείτε περιοδικά για τυχόν σημάδια διάβρωσης, ζημιάς ή χαλάρωσης.