Εύκαμπτος σωλήνας Oetiker Οι σφιγκτήρες αυτιού StepLess χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σφράγιση των συνδέσμων και των εύκαμπτων σωλήνων στα εξαρτήματα. Είναι κατάλληλοι τόσο για εύκαμπτους όσο και για άκαμπτους σωλήνες λεπτού τοιχώματος με υψηλά επίπεδα σκληρότητας Rockwell. Ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 16700016 κατανέμει ομοιόμορφη πίεση στην περιφέρεια των εύκαμπτων σωλήνων για να τους συνδέσει στα εξαρτήματα και να αποτρέψει τη διαρροή νερού.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας αυτιού Oetiker 16700016 έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
- Παρέχει ομοιόμορφη συμπίεση 360 μοιρών και πίεση στην επιφάνεια.
- Αυτός ο σφιγκτήρας αυτιού StepLess είναι εμφανής, λόγω του μονοκόμματου σχεδιασμού του.
- Ο σφιγκτήρας Oetiker 16700016 έχει μια πατενταρισμένη υδραυλική σύνδεση PEXGrip που πιάνει το σωλήνα για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση και αποτρέπει την ολίσθηση του σφιγκτήρα.
- Ο σχεδιασμός γλωσσίδας σε αυλάκωση ασκεί πίεση εφαρμόζοντας συνεχώς ακτινική δύναμη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Oetiker 14100280 Καστάνια τσιμπίδα: Τρεις λαβές καθιστούν αυτά τα ελαφριά και επαγγελματικής ποιότητας εργαλεία εύχρηστα με το ένα χέρι, ενώ επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά τους. Διαθέτουν κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα για μέγιστη αντοχή σε εφελκυσμό και μονωμένες λαβές για εξασφάλιση άνεσης και ασφάλειας.
- Oetiker 14100069 Καστάνια τσιμπίδα: Είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σωλήνων Oetiker 16700016 StepLess σε σωλήνες και εξαρτήματα σε υδραυλικές, υδραυλικές και αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμογές. Αυτές οι λαβίδες καστάνιας έχουν 2 λαβές και είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM F2098 για χρήση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ASTM (American Society for Testing and Materials) F2098
- NSF (Εθνικό Ίδρυμα Υγιεινής)
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς σφίγγουμε έναν σφιγκτήρα;
A. Για να σφίξετε έναν σφιγκτήρα, πιέστε τον σφιγκτήρα με το ένα χέρι, έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο στήριγμα του χιτωνίου. Στη συνέχεια, γυρίστε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα που υπάρχουν στον οδηγό να δεσμεύουν τις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι ο σφιγκτήρας να σφίξει καλά γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Ε. Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Α. Για την αφαίρεση του σφιγκτήρα Oetiker 16700016 μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως περιστρεφόμενη μύτη/ταύρος/πλευρικός κόφτης. Δεν συνιστούμε τη χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών, καθώς ενδέχεται να παραβιάσουν ή να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σφιγκτήρες αυτιών και των βιδωτών σφιγκτήρων;
A. Υπό σταθερή δύναμη της σιαγόνας, οι σφιγκτήρες αυτιού παρέχουν ομοιόμορφη δύναμη σύσφιξης λόγω των διαμορφώσεων ενός και διπλού αυτιού τους. Οι βιδωτές σφιγκτήρες έχουν ενσωματωμένη βίδα, γέφυρα & παξιμάδι D για τη σύσφιξή τους γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.