VESTIL Πίνακες ανύψωσης ανάρτησης


Φίλτρα
Caster Dia .: 5" , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 2 " , Υλικό: Πολυστυρένιο , Τύπος λειτουργίας: 1 Speed ​​Foot Pump
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΕπιχείρησηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PT2436Ε
1000 lbs.34 "42 "Γραμμικό ενεργοποιημένο36 "24 "24 "€2,896.36
RFQ
B
PT12-10
1000 lbs.26 "34 "-30 "20 "20 "€1,252.02
C
PT12-40
4000 lbs.25 "41 "1 Speed ​​Foot Pump36 "24 "24 "€1,831.12

Πίνακες ανύψωσης ανάρτησης

Τα τραπέζια ανύψωσης Vestil παρέχουν μια εργονομική λύση για τοποθέτηση, ανύψωση και μεταφορά βαρέων φορτίων σε εργοστάσια παραγωγής και αποθήκες. Αυτά τα τραπέζια ανύψωσης διαθέτουν μια υδραυλική ποδοδώρα χαμηλού προφίλ με διαμορφωμένη βάση ή τηλεσκοπικό κύλινδρο για την παροχή ευέλικτου εύρους ανύψωσης και ποδόφρενα για μέγιστη σταθερότητα. Με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 4000 λίβρες, αυτά τα τραπέζια είναι ενσωματωμένα με τροχούς από πολυεπίπεδο χάλυβα για απορρόφηση κραδασμών και είναι διαθέσιμα σε επιλογές μήκους 34 & 41 ιντσών στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;