VESTIL PT12-10 Post Lift Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό Προφίλ | AG7XRH

VESTIL PT12-10 Post Lift Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό προφίλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XRH Μοντέλο: PT12-10

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,252.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ανύψωσης
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος26 "
Μήκος34 "
Χαμηλό ύψος25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Μηνυμάτων2
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών 1 ταχυτήτων
Τύπος λειτουργίας1 Speed ​​Foot Pump
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Υψωμένο ύψος37 "
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΕπιχείρησηΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PT12-40 Post Lift Table, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό Προφίλ | AG7XRK PT12-404000 lbs.25 "41 "1 Speed ​​Foot Pump36 "24 "24 "€1,831.12
VESTIL PT2436E Post Lift Table | CE3ENX PT2436Ε1000 lbs.34 "42 "Γραμμικό ενεργοποιημένο36 "24 "24 "€2,896.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PT12-10 Post Lift Table, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Χαμηλό προφίλ
€1,252.02 /μονάδα